GOUJON D'ANCRAGE 100 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 goujon d'ancrage 100 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 165 mm, 195 mm, 100 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Les goujons d'ancrage de 100 mm sont des composants essentiels dans le domaine de la construction et de la réparation, offrant une solution fiable et durable pour fixer des éléments à des surfaces en béton ou en maçonnerie. Ces goujons d'ancrage sont particulièrement reconnus pour leur capacité à supporter des charges lourdes, garantissant ainsi la sécurité et la stabilité des structures. Leur longueur de 100 mm permet une ancrage profond et efficace, idéal pour des applications variées telles que la fixation de cadres métalliques, de machines ou encore d'équipements lourds. Les goujons d'ancrage de 100 mm se distinguent également par leur installation simple et rapide, ce qui les rend indispensables dans les projets de construction industrielle et de rénovation.
