COFFRET DE SCIE CLOCHE ET TRÉPAN
Les coffrets de scies-cloches Würth sont conçus pour offrir une performance optimale dans divers travaux de coupe. Adaptés à une multitude de matériaux, ces coffrets incluent des scies robustes et durables, idéales pour les professionnels de la maintenance, de l'installation et de la rénovation. Leur conception précise permet une coupe nette et rapide, réduisant ainsi l'effort et le temps de travail. Les coffrets de scies-cloches Würth se distinguent par leur facilité d'utilisation et leur compatibilité avec différents types de perceuses. Avec ces coffrets complets, vous bénéficierez de tous les diamètres courants pour répondre à l'instant T à vos besoins de perçage dans des cloisons et différents matériaux.
Des coffrets de scies cloches complets pour ne jamais être pris au dépourvu
Les coffrets de scies cloches et trépans proposés par Würth sont des coffrets d'outils indispensables pour les professionnels du bâtiment. Ils permettent de réaliser des découpes circulaires dans différents matériaux, tels que le bois, le métal, le béton ou le plastique. Les coffrets de scies cloches Würth sont composés de plusieurs scies-cloches (également appelées "trépans") ou de "couronnes de perçage" de différentes tailles, adaptées à chaque type de travail. Ils peuvent également être équipés d'un mandrin et d'une clé de serrage pour faciliter le changement de lame. Les coffrets de scies cloches Würth sont robustes, pratiques et faciles à transporter.
La gamme de scies cloches Würth : des modèles pour répondre aux besoins spécifiques
Ils vous permettent de réaliser des trous nets et précis, sans éclats ni bavures. Que vous soyez électricien, plombier, carreleur ou menuisier, vous trouverez le coffret qui correspond à vos besoins.
Les coffrets de scies-cloches Würth sont conçus pour vous offrir une qualité de coupe optimale et une longévité exceptionnelle. Les scies sont parfois dotées de dents en acier HSS bimétal ou en carbure de tungstène, qui assurent une résistance élevée à l'usure et à la chaleur. Elles peuvent également être équipées d'un système d'extraction des copeaux qui évite le bourrage et facilite le perçage. Les scies sont faciles à fixer et à changer grâce au mandrin universel fourni avec le coffret. Elles sont également compatibles avec les perceuses sans fil, pour plus de praticité et de mobilité. Pour réaliser des trous dans du béton ou encore des parpaings, vous devrez utiliser des couronnes de perçage sous eau ou à sec, associés à une carotteuse ou encore une perceuse.
Les coffrets de scies-cloches Würth sont disponibles en plusieurs versions, selon le type de matériau à percer. Les coffrets sont des systèmes de rangement à compartiments, pratiques et robustes qui vous suivront facilement sur tous vos chantiers nécessitant des perçages de ce type. Vous retrouverez notamment :
- Le coffret de scies-cloches ZEBRA HSS bimétal Sysko est idéal pour percer le bois, le métal, le plastique ou le plâtre. Il contient 16 scies de 19 à 76 mm de diamètre, ainsi qu'un mandrin et une clé de serrage.
- Le coffret de scies-cloches ZEBRA HSSCo8 Sysko est spécialement conçu pour percer les matériaux massifs en acier inoxydable. Il contient 10 scies de 19 à 64 mm de diamètre, ainsi qu'un mandrin et une clé de serrage.
- Le coffret de scies-cloches ZEBRA au carbure est adapté pour percer le bois dur, le stratifié, l'aggloméré ou le MDF. Il contient 8 scies de 22 à 68 mm de diamètre, ainsi qu'un mandrin et une clé de serrage..
- Le coffret de couronnes diamants à sec M14 est parfait pour percer le carrelage, la pierre naturelle ou le grès cérame. Il contient 10 couronnes diamantées de 5 à 14 mm de diamètre, ainsi qu'un gabarit de perçage, un porte-embout et un éjecteur. Il est livré dans un coffret en plastique rigide.
Caractéristiques communes des coffrets de scies cloches Würth
- Usage : Outillage professionnel pour la réalisation de trous circulaires précis dans divers matériaux tels que acier, inox, cuivre, bronze, aluminium, bois, plastiques, plaques de plâtre, etc.
- Composition : Coffrets contenant généralement 16 pièces de scies cloches de diamètres variés (ex. de 19 à 76 mm), fabriquées en acier rapide hautes performances avec 8 % de cobalt (HSSCo8) ou bimétal (HSS bimétal).
- Matériaux : Acier rapide (de HSS à HSSCo8), acier bimétal, parfois avec dents en carbure de tungstène, garantissant longévité, résistance à l'usure et coupe nette sans bavures.
- Accessoires inclus : Mandrin universel pour fixation facile sur perceuse, clé de serrage pour un changement rapide des scies.
- Conception : Système de rangement à compartiments robuste et pratique pour un transport et une organisation efficace sur chantier.
- Performances : Coupe rapide et précise, très bonne concentricité et faible vibration pour un travail silencieux et confortable.
- Applications spécifiques : Adaptés aux travaux d'électricité, plomberie, métallerie, menuiserie, rénovation, et tous travaux nécessitant des perçages nets et rapides dans des matériaux massifs ou fragiles.
- Conseils d'utilisation : Compatibles avec perceuses filaires ou sans fil; pour percer des matériaux très durs comme le béton ou la pierre, il est recommandé d'utiliser des couronnes diamantées adaptées.
Tableau comparatif des coffrets de scies cloches Würth
| Produit / Désignation | Nombre de pièces | Matériau principal | Diamètres inclus (mm) | Accessoires | Applications |
|---|---|---|---|---|---|
| Coffret de scies-cloches Sysko HSSCo8 | 16 pièces | Acier rapide HSS avec 8 % cobalt | 19 à 76 | Mandrin universel, clé de serrage | Acier, inox, cuivre, bronze, aluminium, bois, plastiques |
| Coffret de scies-cloches ZEBRA HSS bi-métal | 16 pièces | Acier bimétal haute performance | 19 à 76 | Mandrin universel, clé | Acier, bois, plastique, matériaux mixtes |
| Coffret de scies-cloches carbure de tungstène | 8 pièces | Segments en carbure de tungstène | 22 à 68 | Mandrin, clé | Bois dur, stratifié, MDF, matériaux abrasifs |
| Coffret de couronnes diamant M14 | 10 pièces | Diamant industriel segments soudés laser | 5 à 14 | Porte-embout, gabarit de perçage, éjecteur | Carrelage, pierre naturelle, grès cérame |