TIREFOND 8X200

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 tirefond 8x200 pour professionnels. Vous retrouverez des vis tirefonds de différentes matières : Acier et finitions : Galvanisé à chaud, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de différents diamètres : 10 mm, 12 mm, 20 mm,..., de différentes longueurs : 100 mm, 110 mm, 120 mm,..., formes de tête : Tête hexagonale et de différents types de filetage : Filetage de vis à bois.
Filter

Le tirefond 8x200 est un élément de fixation robuste, essentiel dans des projets de construction et de rénovation. Avec son diamètre de 8 mm et sa longueur de 200 mm, ce tirefond assure une solidité et une stabilité exceptionnelles lorsqu'il est utilisé pour assembler des pièces de bois ou fixer des éléments en bois à d'autres matériaux. Sa conception spécifique permet une installation facile et une prise ferme, réduisant ainsi le risque de mouvement ou de desserrage avec le temps. Les tirefonds 8x200 trouvent leur application dans la charpente, les constructions en bois, les projets de decking et dans de nombreux autres travaux nécessitant une fixation fiable et durable. Leur polyvalence et leur résistance en font un choix privilégié pour les professionnels exigeants.