DISQUE MEULEUSE 180 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 disque meuleuse 180 mm pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés : 180 mm, 125 mm, 115 mm,..., de segments de : 9 PCS, 13 PCS, 15 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux : Acier, Acier inoxydable, Carrelage,..., de différents types : Disques diamant, Meules à ébarber et disques à meuler, Disques à tronçonner agglomérés,..., et convenant notamment aux normes EN : 12413, 13236.

Filter
Disque à meuler Speed pour acier et inox - Ø180 mm

Disque à meuler Speed pour acier et inox - Ø180 mm


Disque à meuler haute performance, lié à la résine et renforcé de fibres, avec un taux d'enlèvement de matière particulièrement élevé et rapide Construction multicouche spéciale Couche noire à grain fin (couche de support abrasive active) Couche rouge à grain grossier (couche abrasive active avec grain abrasif spécialement enrobé) Tissu intérieur en matériau non tissé spécial Sécurité accrue pendant le ponçage, pas d'effilochage du disque Excellent amortissement des vibrations La finition de ponçage peut être influencée par la modification de l'angle de ponçage Ponçage à faible échauffement Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %) Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C Toujours porter un équipement de protection approprié Utiliser uniquement des disques en parfait état Exercer une pression de contact appropriée Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct Un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage) Egalement adapté à l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable Ponçage des bords et des surfaces Dressage et lissage Ebavurage et pour l'usinage de cordons de soudure, en particulier de cordons de soudure rigides Disques à meuler Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Voir la gamme

Le disque meuleuse de 180 mm est un outil polyvalent et robuste, idéal pour une variété de projets d'applications industrielles. Sa taille de 180 mm permet une coupe profonde et efficace, rendant le disque meuleuse particulièrement adapté pour les travaux exigeants tels que la coupe de matériaux durs comme le métal, la pierre ou le béton. Sa conception robuste assure une durabilité et une résistance accrues, même dans les conditions les plus difficiles. En outre, ce disque meuleuse offre une précision remarquable, permettant des coupes nettes et propres, ce qui est essentiel pour un fini de qualité professionnelle. Que ce soit pour des rénovations domiciliaires, des constructions métalliques ou des projets d'aménagement paysager, le disque meuleuse de 180 mm est un choix privilégié parmi les professionnels.