Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque fibre vulcanisé en corindon
Disques de ponçage élastiques robustes résistants à la déchirure
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
Trou de 22 mm à évidement transversal
Matériau de renfort en fibre vulcanisée
- Taille du grain 16–50 : 0,8 mm
- Taille du grain 60-120 : 0,6 mm
Liant en résine entièrement synthétique fortement élastique
Longue durée de vie
Dispersion électrostatique
Taux d'enlèvement constants
Instructions d'utilisation et de sécurité générales
- Utiliser les disques à poncer uniquement avec les plateaux de ponçage homologués non endommagés
- Le diamètre du disque à poncer ne doit pas dépasser de plus de 15 mm le diamètre du plateau de ponçage
- La rectification en coupe plongeante n'est pas autorisée
- Toujours porter un équipement de protection approprié, par exemple des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Stocker à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'écart des sources de chaleur. Ne pas stocker dans des environnements humides ou sur le sol
- Stocker dans l'emballage d'origine à 18-22 °C et à une humidité relative de l'air de 45-60 %
A utiliser sur les meuleuses à air comprimé ou électriques portatives jusqu'à une vitesse périphérique de 80 m/s max. en association avec un plateau de ponçage
Meulage de surfaces et des bords des pièces plats et incurvés :
- Taille du grain 16–40 : Egalisation des cordons de soudure, des points de soudure, des marques de brasage. Ebavurage des pièces en tôle, moulées et forgées en métal. Meulage des grappes
- Taille du grain 40–80 : lissage des soudures bord à bord, cassage des bords et meulage à nu des tôles et des autres surfaces métalliques
- Taille du grain 40–120 : enlèvement de la rouille, élimination des anciennes couches de peinture, ponçage fin des réparations automobiles
Matériaux compatibles :
Acier, métaux non ferreux, métal moulé et alliages d'aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!