SANGLE À CLIQUET 5 M

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 sangle à cliquet 5 m pour professionnels. Vous retrouverez des sangles, avec différentes couleurs, de différentes largeurs : 25 mm, 35 mm, 50 mm, de différentes longueurs : 5 m, 10 m, 12 m,..., de différentes matières : 100% polyester, PES - Polyester et qui répondent notamment aux normes EN.
Filter

La sangle à cliquet 5 m est un équipement d’arrimage destiné à maintenir, comprimer et sécuriser des charges pendant le transport, la manutention ou le stockage. Son mécanisme à cliquet permet une mise en tension précise et un serrage fiable, afin de limiter les déplacements de marchandises et de réduire les risques d’endommagement. Les points essentiels portent sur la longueur utile de 5 mètres, la résistance à la traction, la capacité d’arrimage, la qualité de la sangle textile et la robustesse du cliquet. Selon les besoins, ce type de sangle peut aussi intégrer différents systèmes d’extrémité, comme des crochets adaptés aux points d’ancrage. Ces sangles sont particulièrement utilisées dans les secteurs du transport, de la logistique, du BTP, de l’industrie ou de l’agriculture, pour stabiliser palettes, matériels, équipements, matériaux ou charges volumineuses sur utilitaires, remorques, plateaux et zones de stockage.