DOUILLE TORX MÂLE 1/2
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 70 douille Torx mâle 1/2 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Bruni, Phosphaté,..., de différentes longueurs : 38 mm, 44 mm, 100 mm,..., et de différentes normes DIN.
La douille Torx mâle 1/2" est un outil de serrage conçu pour manœuvrer des vis et fixations à empreinte Torx interne avec une clé à cliquet, une poignée ou une clé dynamométrique à carré d’entraînement 1/2". Elle répond aux besoins des professionnels recherchant une transmission de couple élevée et un excellent maintien de l’empreinte. Ce type de douille se distingue par la précision de son profil Torx, limitant les risques de ripage et d’usure des fixations, même lors d’utilisations intensives. Les modèles attendus offrent une fabrication robuste, souvent en acier haute performance, une bonne résistance à la torsion, ainsi qu’un marquage clair des dimensions pour un repérage rapide en atelier ou sur site. La douille Torx mâle 1/2" est particulièrement adaptée aux opérations de maintenance mécanique, de montage industriel, d’intervention automobile, poids lourds, équipements agricoles et machines de production, partout où la fiabilité du serrage et la répétabilité sont essentielles.