VIS POUR PLASTIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 52 vis pour plastique pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : AW, TX creux, Z,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier trempé,..., avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Tête plate à bride, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : /Filetage de vis en plastique, Filetage de vis à tôle, Filetage de vis à bois,....
Filter


Vis pour plastique : fixez solidement vos assemblages en matériaux synthétiques

Une vis pour plastique est un dispositif de fixation conçu spécifiquement pour pénétrer et s'ancrer dans des matériaux plastiques. Elle possède un filetage unique qui permet une prise solide sans nécessiter de pré-perçage. Les vis pour plastique sont souvent fabriquées en acier inoxydable ou en matériaux résistants à la corrosion pour garantir durabilité et performance dans diverses applications industrielles. Utilisées dans les secteurs de l'électronique, de l'automobile ou de l'ameublement, elles assurent une fixation fiable et sécurisée dans les composants en plastique.

Points forts des vis pour plastique Würth

Les vis pour plastique Würth sont spécialement conçues pour offrir une fixation solide et durable dans divers matériaux plastiques. Elles garantissent une excellente résistance à l'arrachement et permettent un assemblage efficace et sécurisé. La qualité supérieure des matériaux et la précision de fabrication assurent une performance optimale dans les environnements professionnels exigeants.

Caractéristiques importantes des vis pour plastique Würth

Les vis pour plastique Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 2 mm à 6 mm de diamètre et de 6 mm à 50 mm de longueur, pour s'adapter à différentes applications. Elles sont souvent fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué, offrant une bonne résistance à la corrosion. Ces vis peuvent être dotées de têtes fraisées, cylindriques ou bombées, selon les besoins spécifiques de l'application. Elles respectent les normes de qualité en vigueur, garantissant ainsi une utilisation fiable et durable.

Domaines d'applications courants des vis pour plastique Würth

Les vis pour plastique Würth sont couramment utilisées dans les secteurs de l'industrie automobile, de l'électronique, et de la fabrication de produits en plastique. Elles sont idéales pour l'assemblage de composants plastiques dans des équipements techniques, des boîtiers électroniques, ou encore des pièces automobiles. Leur polyvalence et leur fiabilité en font un choix privilégié pour les professionnels nécessitant des fixations robustes et précises.

Conseils d'utilisation des vis pour plastique Würth

Pour un usage optimal des vis pour plastique Würth, il est recommandé de choisir la taille et le type de vis adaptés à l'application spécifique. Assurez-vous que le diamètre et la longueur de la vis conviennent au matériau plastique à fixer. Utilisez un tournevis ou une visseuse appropriée pour éviter d'endommager la tête de la vis. Lors de l'installation, veillez à ne pas appliquer une force excessive pour prévenir la fissuration du plastique.