GOUJON D'ANCRAGE 120 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 goujon d'ancrage 120 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 105 mm, 110 mm, 120 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Les goujons d'ancrage de 120 mm sont des éléments de fixation robustes et polyvalents, conçus pour ancrer solidement divers objets et structures dans le béton ou la maçonnerie. Grâce à leur longueur et à leur conception spécifique, ces goujons d'ancrage offrent une excellente résistance aux charges lourdes et aux vibrations, ce qui les rend idéaux pour des applications dans la construction civile, l'ingénierie industrielle et les projets d'infrastructure. Leur installation précise assure une fixation durable et sécurisée, ce qui en fait des choix privilégiés pour la fixation de machines, la construction de bâtiments et la réparation de structures existantes. Les goujons d'ancrage de 120 mm représentent donc une solution fiable et efficace pour de nombreux défis dans le domaine de la construction et de la rénovation.
