VIS ACIER ZINC LAMELLAIRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 33 Vis acier zinc lamellaire pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier, cémenté, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête hexagonale à bride, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique / [design-enum]}..

Filter

Les vis en acier au revêtement zinc lamellaire sont des éléments de fixation conçus pour les assemblages mécaniques exposés à des contraintes élevées de corrosion. Ce traitement de surface, basé sur des lamelles de zinc, crée une protection performante contre l’oxydation tout en préservant la fiabilité du serrage. Ce type de vis est particulièrement apprécié lorsque la durabilité de la fixation est un critère essentiel. Les points attendus concernent la résistance à l’humidité, aux projections salines, aux variations climatiques et à l’usure en environnement exigeant. Elles existent dans de nombreuses configurations de têtes, d’empreintes, de filetages et de dimensions afin de répondre aux exigences de montage en atelier, sur ligne d’assemblage ou en maintenance. Ces vis sont couramment utilisées dans la construction métallique, l’industrie automobile, la fabrication d’équipements, les installations techniques extérieures et les applications industrielles où la protection anticorrosion des assemblages est déterminante.