SUSPENTE COURTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 suspente courte pour professionnels. Vous retrouverez des suspentes pour professionnels, avec différentes largeurs : 26 mm, 50 mm, de différentes longueurs : 600 mm, 10 m, 100 mm,..., de différentes matières : Acier, 100% polyamide, Acier / acier et finitions : Zingué, Bichromaté, Phosphaté,....
Filter


Suspente courte : fixez solidement vos structures suspendues

Une suspente courte est un élément de fixation utilisé dans la construction pour suspendre des structures, telles que des plafonds suspendus, à une charpente ou un support. Elle permet de maintenir un espace entre le support et la surface suspendue, facilitant le passage de câbles, conduits ou isolants. Conçue pour des applications où l'espace est limité, elle assure une installation sécurisée et stable, tout en respectant les normes de construction et de sécurité. Adaptée aux environnements professionnels, elle optimise l'efficacité et la durabilité des installations.

Les points forts des suspentes courtes Würth

Les suspentes courtes Würth sont conçues pour offrir une installation rapide et efficace dans divers environnements professionnels. Leur conception robuste garantit une durabilité exceptionnelle, même dans des conditions d'utilisation intensives. Elles sont fabriquées pour assurer une stabilité optimale, réduisant ainsi les vibrations et le bruit indésirable. Ces produits sont également réputés pour leur facilité d'ajustement, permettant une mise en œuvre précise et personnalisée selon les besoins spécifiques de chaque projet.

Les caractéristiques importantes des suspentes courtes Würth

Les suspentes courtes Würth se distinguent par leurs dimensions compactes, généralement disponibles dans une plage de 50 à 150 mm, adaptées aux espaces restreints. Elles sont fabriquées à partir de matériaux résistants comme l'acier galvanisé ou zingué, garantissant une protection contre la corrosion. Disponibles en différentes couleurs pour s'harmoniser avec l'environnement d'installation, elles respectent les normes de sécurité et de qualité en vigueur, telles que la norme EN 13964. Leur conception intègre des systèmes de fixation innovants pour une installation simplifiée et sécurisée.

Les domaines d'applications courants des suspentes courtes Würth

Les suspentes courtes Würth sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction et de la rénovation, particulièrement pour l'installation de plafonds suspendus et de cloisons. Elles conviennent parfaitement aux environnements industriels et commerciaux où la gestion de l'espace est cruciale. Leur utilisation est également fréquente dans les projets nécessitant une isolation acoustique ou thermique, où elles contribuent à l'efficacité énergétique et au confort sonore des bâtiments.

Les conseils d'utilisation des suspentes courtes Würth

Pour une utilisation optimale des suspentes courtes Würth, il est recommandé de suivre les instructions du fabricant concernant la charge maximale et les méthodes de fixation. Assurez-vous que la surface d'installation est propre et exempte de débris pour garantir une adhérence maximale. Lors de l'ajustement, vérifiez régulièrement l'alignement pour éviter toute tension indésirable. Enfin, un entretien régulier des suspentes assurera leur longévité et leur performance continue.