EMBOUT À CHAPE DIN 71752

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Embout à chape DIN 71752 pour professionnels.
Filter



DIN 71752 – Embouts à chape pour articulations

La norme DIN 71752 concerne les embouts à chape utilisés dans des articulations mécaniques. La chape, formée de deux branches percées, reçoit généralement un axe ou une goupille et peut être associée à une tige filetée ou à une pièce de liaison. La normalisation des formes et dimensions facilite le choix d’un embout compatible avec l’articulation et les éléments de fixation prévus dans le mécanisme.


Dimensions à vérifier : comparez le diamètre et le pas du raccord fileté, l’écartement intérieur des branches, le diamètre du trou d’axe et la longueur de l’embout avec le plan de montage. La matière, la finition et les conditions de charge dépendent de la référence choisie. Un axe trop lâche, un embout trop étroit ou un filetage incompatible peut créer du jeu ou empêcher l’assemblage.


Montage et contrôle : utilisez une goupille ou un axe adapté et assurez-vous que l’articulation se déplace sans blocage tout en restant correctement retenue. Vérifiez les jeux, l’usure et le dispositif de maintien à intervalles adaptés à l’application. La conformité dimensionnelle à DIN 71752 ne détermine pas à elle seule la capacité de charge admissible : consultez les données du fabricant et les exigences du mécanisme.