FORET EXTRACTEUR POUR VIS ET BOULONS
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 foret extracteur pour professionnels.
Filter
Les forets extracteurs pour vis et boulons, qui permettent de retirer facilement et efficacement les vis ou les goujons cassés, endommagés, foirés ou grippés. Ces forets extracteurs sont conçus pour s'adapter à différents types de vis et de têtes, et offrent une prise sûre et résistante. La gamme de forets extracteurs pour vis et boulons de Würth comprend :
- Un extracteur de vis, qui se compose d'un foret extracteur et d'un embout carré, et qui peut être utilisé avec une perceuse ou une clé à cliquet.
- Un kit extracteur fileté 25 pièces, qui contient 25 forets extracteurs de différentes tailles, allant de 6 à 16 mm ou de 1/4 à 5/8 pouces, ainsi qu'un support magnétique et un adaptateur carré.
- Un assortiment d'extracteurs de vis 8 pièces, qui contient 8 forets extracteurs de différentes tailles, allant de M3 à M45.
- Un assortiment d'extracteurs de vis 6 pièces, qui contient 6 forets extracteurs de différentes tailles, allant de M3 à M24.
- Un extracteur de vis carré kit 5 pièces, qui contient 5 forets extracteurs carrés de différentes tailles, allant de M4 à M18.
- Une broche avec écrou, qui permet d'extraire les vis ou les goujons cassés en les poussant avec la broche.
- Un extracteur interne hexagonal court, qui permet d'extraire les vis ou les goujons cassés en les vissant avec l'extracteur.
- Un extracteur interne 3/8 pouce long, qui permet d'extraire les vis TX ou à six pans mâle foirées en les vissant avec l'extracteur.
- Un extracteur interne 1/2 pouce long, qui permet d'extraire les vis à six pans mâle foirées ou les vis TX en les vissant avec l'extracteur.
- Un mandrin d'expulsion 3/8 pouce et 1/2 pouce, qui permet d'éjecter les forets extracteurs coincés dans les vis ou les goujons.
- Un kit d'extracteurs de vis et goujons cassés 5 pièces, qui contient 5 forets extracteurs de différentes tailles, allant de 3 à 18 mm.
Questions fréquentes
Techniques & Fonctionnalités
Qu’est-ce qu’un foret extracteur et à quoi sert-il précisément ?
Un foret extracteur est un outil destiné aux professionnels pour perforer une vis ou un goujon endommagé avant de l’extraire à l’aide d’un extracteur. Il est utilisé dans les cas où la tête de la vis est cassée, inaccessible, usée ou lorsque le filetage est arrondi. Le foret permet de créer un avant-trou précis, souvent centré, pour que l’extracteur inverse puisse s’y engager sans endommager le filetage. Lorsqu’il fait partie d’un kit, il s’accompagne d’extracteurs de différentes tailles et formes.
Quels matériaux pour le foret extracteur sont utilisés chez Würth et leurs propriétés ?
Les forets extracteurs proposés par Würth et ses partenaires sont généralement fabriqués en acier dur, trempé, rendu tenace par des alliages comme chrome-vanadium-molybdène. Ces traitements assurent une bonne résistance mécanique, capacité de perçage pénétrant et résistance à l’usure. Le brunissage ou autres finitions peuvent contribuer à limiter les reflets et améliorer la tenue de l’outil en main.
Comment choisir le diamètre du foret extracteur adapté ?
Le diamètre du foret doit être légèrement inférieur au diamètre de l’extracteur primaire qui sera inséré après. Il faut aussi prendre en compte le diamètre de la vis cassée : trop petit, le foret ne pénètre pas ou glisse ; trop grand, il fragilise le support ou abîme le filetage. En atelier, on choisira des diamètres à partir de 2,3 mm jusqu’à 11 mm selon la taille de la vis.
Quel angle de pointe ou type de foret utiliser selon le matériau ?
Pour les métaux durs, inox ou aciers alliés, on privilégie les forets HSS ou alliages trempés avec une pointe auto-centrante pour éviter le glissement. L’angle de coupe standard proche de 118-130° est utilisé pour le métal général. En cas de matériau fragilisé, on adaptera la vitesse de rotation et on utilisera un refroidissement ou lubrifiant adapté.
Utilisation & Précision
Quelles sont les bonnes pratiques pour percer avant d’utiliser l’extracteur ?
Commencez par marquer le centre de la vis à retirer avec un pointeau ou alésoir. Utilisez un foret de diamètre approprié, à vitesse modérée, avec lubrification si nécessaire pour éviter la surchauffe. Le forage doit être parfaitement axial, sans vibration. Une fois le trou percé, nettoyez les débris avant d’y insérer l’extracteur pour garantir un serrage correct.
Comment utiliser l’extracteur après le perçage ?
Après l’avant-trou, placez l’extracteur dont le filetage est inversé dans le trou préparé. Tapez légèrement avec un marteau si cela est prévu pour ce type d’outil pour garantir l’accroche. Puis tournez dans le sens antihoraire, progressivement, pour extraire la vis cassée. Ne forcez pas excessivement afin de ne pas casser l’extracteur dans la vis.
Dans quels types d’applications l’usage du foret extracteur est-il indispensable ?
Cet outil est indispensable pour les travaux de maintenance mécanique, carrosserie, construction métallique, ou dans l’usinage industriel où les vis ou goujons sont souvent corrodés, abîmés, collés ou difficiles d’accès. Il est également utile dans les installations structurelles, la rénovation ou lors de démontages après des expositions longues aux agents atmosphériques.
Limitations & Sécurité
Quelles sont les limites du foret extracteur ?
Les limitations principales sont : l’impossibilité d’extraire une vis totalement soudée ou fortement corrodée où le filetage est compromis ; le risque de rupture de l’extracteur ou du foret si le trou est mal centré ou si le couple appliqué est excessif ; l’outil n’est pas adapté aux vis sans point d’attaque initial. Dans certains cas extrêmes, un remplacement ou une découpe reste nécessaire.
Quels risques techniques en cas de mauvaise utilisation ?
Un perçage excentrique peut détériorer le filetage et compromettre toute reprise ultérieure. Un foret usé ou inadapté peut produire un trou oblong. Un extracteur soumis à un couple trop élevé peut se fissurer ou se briser, ce qui rend l’intervention plus difficile. Un perçage sans lubrification dans les aciers durs provoque surchauffe et perte de microstructure.
Compatibilité & Entretien
Le foret extracteur est-il compatible avec tous types d’extracteurs ?
Oui, mais à condition que le foret corresponde au type d’extracteur utilisé : extracteur hélicoïdal, conique, ou spirale inversée. Le foret doit créer un trou adapté à la forme et au filetage de l’extracteur. Vérifiez que le pas correspond (filetage à gauche ou à droite selon l’extracteur) et que le mode de fixation est compatible (queue cylindrique, carrée ou shank spécifique).
Comment entretenir un foret pour maximiser sa durée de vie ?
Toujours nettoyer les copeaux après usage, éviter les chocs latéraux. Affûter ou remplacer dès que le bord de coupe perd sa netteté. Utiliser lubrification ou fluide de coupe pour réduire frottements et chaleur, surtout en perçage de métaux durs. Ranger dans un coffret adapté pour éviter abrasion et corrosion.
Sélection & Approvisionnement
Quels formats ou kits sont disponibles chez Würth pour les forets extracteurs ?
Würth propose des forets extracteurs à l’unité ou en kits multi-pièces couvrant une large plage de diamètres. On trouve des broches d’extraction de différents diamètres (ex : 3,2 mm, 4,8 mm, 6,4 mm, 8,7 mm) pour adaptabilité selon les vis ou goujons cassés sur lesquels intervenir.
Comment intégrer le foret extracteur à son atelier ou sa machine-outil ?
Le foret doit être utilisé avec une perceuse à colonne, perceuse-géante ou perceuse portable robuste avec guidage précis. Le support doit éviter toute flexion qui fausse le perçage. Prévoir aussi un étau ou maintien de la pièce pour plus de stabilité. Enfin, disposer des clé polygonale, porte-extracteur adapté et éventuellement d’un dispositif de lubrification pour usage intensif.