COLLIER DE SERRAGE 80 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 collier de serrage 80 mm pour professionnels. Vous retrouverez des colliers de serrage de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2, 1.4301,... et finitions : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant,..., types d'empreinte : Fente, Cruciforme, H, types de collier : Colliers de fixation, Colliers de serrage et longueurs : 101.3 mm, 108.6 mm, 124 mm,....
Filter
Le collier de serrage de 80 mm est un dispositif polyvalent et robuste, conçu pour offrir un maintien sécurisé dans diverses applications. Grâce à sa taille et sa conception durable, ce type de collier est particulièrement adapté pour l'assemblage de tuyaux, la fixation de câbles ou encore le regroupement de plusieurs éléments dans le secteur de la construction, l'automobile ou l'électronique. Sa facilité d'utilisation permet une installation rapide et efficace, garantissant une fixation fiable sans endommager les matériaux environnants. Le collier de serrage de 80 mm est donc un outil pour les professionnels cherchant une solution efficace pour tout projet nécessitant un ajustement précis et une tenue solide.