TRUELLE LANGUE DE CHAT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 truelle langue de chat pour professionnels.
Filter



Truelles langue de chat : lissez, jointoyez et reprenez les détails en maçonnerie et en couverture

Les truelles langue de chat sont des truelles à lame effilée, en forme de langue arrondie, utilisées pour travailler le mortier, le plâtre et les joints dans les zones étroites. Leur lame, en acier trempé ou en acier inoxydable, mesure de 140 à 180 mm de longueur, ce qui permet de prendre une petite quantité de matériau et de la déposer avec précision. Elles sont dotées d'un manche en hêtre ciré ou d'un manche ergonomique en matière composite. La gamme Würth comprend une truelle de Reims pour couvreur, des truelles de maçon en inox et une truelle italienne bimatière. Maçons, couvreurs, plaquistes et façadiers s'en servent pour les retouches et les finitions.


La petite anecdote sur ce type de produits

La forme en langue de chat, avec sa pointe arrondie et sa lame effilée, doit son nom à la ressemblance avec la langue de l'animal, ainsi qu'au petit biscuit du même nom. Elle est apparue pour répondre à un besoin simple : atteindre les angles, les joints étroits et les reprises que les grandes truelles ne peuvent pas traiter. La truelle de Reims, dont le nom rappelle la tradition de la ville, est un modèle particulièrement apprécié des couvreurs pour sceller les faîtages, repérer les tuiles et reprendre les mortiers de rive. Le choix d'une lame en inox permet d'éviter les traces de rouille sur les enduits clairs et les ouvrages visibles.


Les points forts de ce type de produits

  • Lame effilée qui permet de travailler les angles, les joints et les zones d'accès limité
  • Lame en acier inoxydable A2 qui résiste à la rouille et ne tache pas les mortiers clairs
  • Lame en acier trempé flexible sur certaines références, pour lisser et reprendre les enduits
  • Manche en hêtre ciré ou en matière composite souple, à base de polypropylène surmoulé
  • Soie soudée par résistance pour une liaison solide entre la lame et le manche
  • Plusieurs longueurs de lame pour s'adapter à la taille du joint ou de la reprise
  • Choix de formes pour la truelle italienne : ronde, carrée, triangulaire ou langue de chat
  • Bords de lame réguliers qui laissent des joints propres et des lignes nettes
  • Légèreté de l'outil, qui limite la fatigue du poignet sur les travaux de longue durée

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Longueurs de lame : 140, 160 et 180 mm
  • Largeurs de lame : 50 et 60 mm pour la truelle de Reims
  • Épaisseur de la lame : 0,8 mm pour la truelle de couvreur, 1 mm pour la truelle de maçon
  • Matières de lame : acier inoxydable A2 ou acier trempé
  • Manche : hêtre ciré ou composite ergonomique de type 2C
  • Truelle de Reims : lame et soie en acier inoxydable
  • Truelle italienne bimatière : lame en acier trempé flexible, manche en polypropylène
  • Formes de lame : langue de chat, ronde, carrée ou triangulaire selon la référence

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Reprise de joints et de petits rebouchages en maçonnerie
  • Pose et lissage d'enduits dans les angles et les zones difficiles d'accès
  • Scellement et reprise de mortier en couverture, sur les faîtages et les rives
  • Travaux de façade, de ravalement et de finition
  • Pose de petits éléments de pierre, de brique ou de carrelage
  • Rejointoiement de murs en pierre ou en brique sur de petites zones
  • Rebouchage d'éclats, de trous et de petites réparations d'enduit

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir une lame de 140 mm pour les joints et les détails, et une lame de 160 à 180 mm pour les surfaces plus larges
  • Préférer une lame inox pour les ouvrages visibles et les mortiers clairs
  • Nettoyer la lame après chaque usage pour que le mortier ne durcisse pas dessus
  • Ne pas utiliser la truelle comme levier ou comme grattoir, ce qui déformerait la lame
  • Ranger l'outil au sec, lame propre, pour préserver le manche en bois
  • Affûter ou remplacer la truelle lorsque le bord de la lame est déformé ou ébréché

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de truelleLongueur de lameMatière de la lameMancheUtilisation
Truelle de Reims pour couvreur 140 ou 160 mm, largeur 50 ou 60 mm Inox, épaisseur 0,8 mm Hêtre ciré Couverture, scellements et reprises de mortier
Truelle langue de chat en inox 140 mm Inox Selon référence Travaux de maçonnerie courants
Truelle de maçon, poignée 2C 140, 160 ou 180 mm Inox A2 ou acier trempé, épaisseur 1 mm Composite souple ergonomique Maçonnerie, enduits et finitions
Truelle italienne bimatière 140 ou 160 mm Acier trempé flexible Polypropylène surmoulé Formes ronde, carrée, triangulaire ou langue de chat