TIGE FILETÉE M18

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 tige filetée M18 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée M18 est un élément de fixation polyvalent, essentiel dans de nombreux domaines d'application, allant de la construction mécanique à l'assemblage de structures métalliques. Sa robustesse et sa précision dans les filetages permettent une utilisation fiable dans des environnements exigeants, garantissant une solidité et une durabilité exceptionnelles des assemblages. La tige filetée M18 est particulièrement appréciée pour sa capacité à supporter des charges lourdes, rendant possible la réalisation de projets de grande envergure. Son adaptabilité à divers matériaux et son installation facile en font un choix privilégié pour les professionnels du bâtiment, de l'ingénierie et de la rénovation. Concrètement, la tige filetée M18 se distingue par sa polyvalence d'usage et sa fiabilité, répondant aux besoins les plus critiques des secteurs industriels et de construction.