ROULETTE DIAMÈTRE 160 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 roulette diamètre 160 mm pour professionnels. Vous retrouverez des roulettes, avec différentes couleurs, de différents diamètres de roue : 100 mm, 125 mm, 160 mm,..., avec ou sans frein, de différentes capacités de charge : 130 kg, 150 kg, 180 kg,..., pour différentes applications (meubles, servantes, établis, machines...) et différentes matières.
Les roulettes de diamètre 160 mm sont des composants essentiels pour le déplacement efficace et sécurisé de charges lourdes dans des environnements professionnels. Conçues pour des applications industrielles, ces roulettes offrent une grande capacité de charge et une durabilité accrue. Elles se distinguent par leur robustesse et leur capacité à réduire les vibrations, garantissant ainsi une manipulation stable et fluide. Idéales pour les chariots de manutention, les équipements de transport et les machines industrielles, elles assurent une mobilité optimale sur divers types de sols. Les matériaux de fabrication, souvent en caoutchouc, polyuréthane ou métal, sont sélectionnés pour résister à l'usure et aux conditions exigeantes. Leur conception permet une rotation fluide, facilitant les manœuvres dans des espaces restreints et contribuant à l'efficacité opérationnelle des professionnels.