BOMBE ANTI GUÊPE LONGUE PORTÉE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 bombe anti guêpe longue portée pour professionnels.
Filter



Bombes anti guêpes longue portée : neutralisez les nids à distance, en toute sécurité

Les bombes anti guêpes longue portée sont des aérosols insecticides conçus pour traiter un nid à plusieurs mètres de distance, sans s'approcher de la colonie. Leur jet puissant et précis atteint les nids situés sous une toiture, dans un coffre de volet roulant, une charpente ou un arbre. Formulées pour un effet choc immédiat suivi d'une action durable, elles paralysent les insectes, éliminent la colonie et limitent le retour des guêpes. Les bombes anti guêpes longue portée Würth s'adressent aux couvreurs, charpentiers, paysagistes, services techniques et équipes de maintenance.


La petite anecdote sur ce type de produits

Les guêpes sont de véritables papetières : pour construire leur nid, elles raclent des fibres de bois mort ou de clôtures, les mâchent avec leur salive et obtiennent une pâte qui sèche en une fine feuille grise, très proche du papier. C'est en observant ces insectes que le naturaliste René-Antoine Ferchault de Réaumur a imaginé, au XVIIIe siècle, que l'on pourrait fabriquer du papier à partir de bois. Un nid démarre au printemps avec une seule reine, puis peut abriter plusieurs milliers d'ouvrières à la fin de l'été. Les aérosols à longue portée sont nés d'un besoin très concret des professionnels : traiter ces colonies en hauteur, sans échelle ni exposition aux piqûres. Aujourd'hui, une portée de plusieurs mètres fait partie des critères essentiels du métier.


Les points forts de ce type de produits

  • Une portée de jet pouvant atteindre 6 mètres pour traiter les nids en hauteur sans s'approcher.
  • Un effet choc rapide qui paralyse les guêpes dès le contact.
  • Une action curative et persistante qui continue d'agir sur les insectes qui reviennent sur le nid.
  • Un effet répulsif qui limite la recolonisation de la zone traitée.
  • Une faible toxicité pour les mammifères lorsque le produit est utilisé conformément à sa notice.
  • Un contenant de grande capacité qui permet de traiter plusieurs nids avec une seule bombe.
  • Une pulvérisation rapide qui réduit le temps d'exposition de l'utilisateur et limite le risque de piqûres.
  • Un produit adapté aux interventions récurrentes de printemps et d'été, lorsque les colonies se développent.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Contenance : les aérosols professionnels sont le plus souvent proposés en 600 à 750 ml.
  • Portée du jet : de 3 à 6 m selon la pression et la valve, avec un jet concentré en ligne droite.
  • Valve : les modèles à gros débit projettent rapidement une quantité importante de produit dans le nid.
  • Formulation : association d'un agent choc à action immédiate et d'une matière active persistante.
  • Propulseur : gaz sous pression assurant une forte pression, même lorsque la bombe se vide.
  • Durée de conservation : environ 24 mois dans l'emballage d'origine, à l'abri de la chaleur.
  • Usage : produits à réserver aux professionnels formés, à utiliser selon la réglementation biocide en vigueur.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Couverture et charpente : traitement des nids installés sous les toitures, dans les combles et les pignons.
  • Menuiserie et façade : nids dans les coffres de volets roulants, les avant-toits et les fenêtres de toit.
  • Espaces verts : nids dans les haies, les arbres, les cabanons et le mobilier extérieur.
  • Collectivités et sites tertiaires : écoles, campings, aires de jeux, bâtiments publics, terrasses de restaurants.
  • Industrie et agriculture : bâtiments d'élevage, hangars, silos, zones de stockage extérieures.
  • Maintenance : intervention rapide sur les chantiers lorsque la présence de guêpes gêne ou met en danger les équipes.
  • Interventions d'urgence autour de ruches sauvages ou de nids installés près de lieux de passage.
  • Préparation des chantiers de toiture et de façade avant l'arrivée des équipes, pour travailler en sécurité.
  • Entretien d'ouvrages en bois (pergolas, abris, bardages) où les guêpes viennent récolter leurs fibres.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Intervenez de préférence à la tombée de la nuit ou au lever du jour, lorsque toute la colonie est présente dans le nid et moins active.
  • Portez des vêtements couvrants, des gants, des lunettes de protection et un masque adapté, et gardez une voie de repli dégagée.
  • Placez-vous face au vent à la distance maximale et visez directement l'entrée du nid avec un jet continu.
  • Pulvérisez plusieurs secondes pour saturer le nid, puis reculez et observez avant de retraiter si nécessaire.
  • Ne pulvérisez jamais à proximité d'une flamme, d'une source de chaleur ou d'un équipement électrique sous tension.
  • Attendez que l'activité ait totalement cessé avant de retirer le nid, et traitez à nouveau l'emplacement pour décourager un retour.
  • Conservez la bombe debout, à l'abri du soleil et hors de portée des enfants, et respectez la notice de sécurité.
  • Signalez la zone d'intervention et tenez à l'écart les personnes et les animaux pendant le traitement.
  • En cas de piqûres multiples ou d'allergie connue, faites intervenir un professionnel formé et prévenez les secours si nécessaire.