TARAUD 11 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 taraud 11 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M10, M12, M14,..., de longueurs multiples : 45 mm, 50 mm, 56 mm,..., de finitions diverses : HARODUR et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter

Le taraud 11 mm est un outil essentiel dans le monde de la mécanique et de la métallurgie, permettant de créer des filetages internes précis et nets. Grâce à sa dimension spécifique de 11 mm, il offre une grande polyvalence pour les travaux sur des pièces de taille moyenne, adaptées à divers domaines tels que l'automobile, l'aéronautique ou encore la fabrication de machines. L'utilisation du taraud 11 mm garantit une finition de qualité supérieure, essentielle pour assurer la résistance et la durabilité des assemblages vissés. Ce produit se distingue par sa capacité à travailler avec une large gamme de matériaux, depuis les métaux tendres jusqu'aux alliages plus résistants, rendant le taraud 11 mm un outil de coupe pour les professionnels exigeants une précision et une fiabilité sans faille dans leurs projets.