TIGE FILETÉE 35 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 tige filetée 35 mm pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de longueurs variées : 100 mm, 110 mm, 120 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée 35 mm est un élément de fixation polyvalent et robuste, largement utilisé dans de nombreux domaines d'applications. Grâce à sa solidité, elle est idéale pour les constructions métalliques, le montage de structures lourdes et les assemblages industriels, garantissant sécurité et durabilité. La tige filetée 35 mm offre une grande flexibilité dans les projets nécessitant des ajustements précis en longueur, permettant ainsi une personnalisation selon les besoins spécifiques de chaque application. De plus, sa résistance à la corrosion la rend parfaitement adaptée pour les environnements exigeants, tels que les installations extérieures ou les zones humides. La tige filetée 35 mm est une solution fiable pour un large éventail d'applications nécessitant fiabilité et adaptabilité.