CHAUSSURES DE SÉCURITÉ LÉGÈRES POUR HOMME
Chaussures de sécurité légères pour homme : marchez confortablement tout en protégeant vos pieds sur les chantiers
Les chaussures de sécurité légères pour homme sont conçues pour offrir une protection optimale tout en garantissant confort et mobilité. Elles intègrent des matériaux innovants pour réduire le poids sans compromettre la sécurité. Dotées de caractéristiques comme des embouts renforcés, des semelles antidérapantes et une résistance aux perforations, elles répondent aux normes de sécurité en vigueur. Idéales pour les environnements professionnels exigeants, elles assurent une protection efficace contre divers risques tout en permettant aux utilisateurs de se déplacer aisément tout au long de la journée.Les points forts des chaussures de sécurité légères
Ces chaussures se distinguent par leur conception innovante qui privilégie la légèreté sans compromettre la sécurité. Elles intègrent des matériaux de pointe qui permettent de réduire le poids global tout en offrant une excellente résistance aux chocs et aux perforations. De plus, leur design ergonomique assure un maintien parfait du pied, réduisant ainsi la fatigue musculaire et les douleurs articulaires.
Caractéristiques importantes des chaussures de sécurité légères
Les chaussures de sécurité légères pour homme de Würth sont disponibles dans une large gamme de tailles, généralement de la pointure 38 à 48, pour convenir à toutes les morphologies. Elles sont fabriquées à partir de matériaux robustes tels que le cuir synthétique ou le textile respirant, souvent renforcés par une coque en composite ou en acier pour une protection accrue. Côté esthétique, elles se déclinent en plusieurs coloris sobres et professionnels, comme le noir, le gris ou le bleu marine. Conformes aux normes de sécurité européennes EN ISO 20345, elles garantissent une protection optimale contre les risques professionnels.
- Matières d'empeigne variées : Daim, daim avec insert textile, cuir lisse, nubuck, microfibre, textile, matériaux recyclés.
- Normes de sécurité complètes : EN 20345, ISO 20345, SRC, DGUV 112-191, FO, ESD, CI, HRO, HI.
- Modèles basses et montantes : Adaptés à différents environnements de travail et préférences de confort.
- Poids par chaussure de taille 42 : des poids optimisés pour apporté une légèreté, de 300 à 500g par chaussure le plus souvent.
- Caractéristiques techniques : Protection sans métal, antibactérien, antidérapant, semelle anti-perforation, légèreté.
- Large choix de pointures : Du 35 au 48 et tailles spécifiques recommandées (parfois taille inférieure conseillée).
- Confort et robustesse : Inserts techniques pour respirabilité, absorption des chocs, coque en fibre de verre ou composite.
- Utilisation polyvalente : Conçues pour construction, BTP, industrie, manutention, agriculture et autres métiers exigeants.
Tableau comparatif des chaussures de sécurité légères pour homme Würth
| Modèle | Matériau d'empeigne | Normes | Type | Caractéristiques principales |
|---|---|---|---|---|
| S3 Cruise | Microfibre hydrophobe | ISO 20345, EN 20345, SRC, DGUV 112-191, FO | Basse | Légères, respirantes |
| S3 Flex Running | Daim | ISO 20345 | Basse | Robuste, confort |
| S3 Stretch X | Daim avec insert textile | ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, DGUV 112-191 | Basse | Flexibilité, confort |
| S1P Jogger | Daim | ISO 20345, EN 20345, SRC, FO | Basse | Légères, respirantes |
| S3 Caracas | Nubuck hydrophobe | ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, ESD, CI, HRO, DGUV 112-191 | Basse/Montante | Protection ESD, résistante |
| Indus S3 SRC | Cuir respirant | Norme S3 SRC | Basse | Sans métal, coque fibre de verre, antidérapante |
| S1P Caracas Suede | Daim | DGUV 112-191, ESD, SRC, HRO, CI | Basse | Sans métal, antidérapante |
| Ecofresh S3L ESD | Matériaux recyclés | ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, ESD, DGUV 112-191 | Basse | Éco-conçue, légère |
Domaines d'applications courants
Ces chaussures sont idéales pour de nombreux secteurs professionnels, notamment l'industrie, la logistique, la construction et la maintenance. Elles conviennent parfaitement aux environnements où la sécurité des pieds est primordiale, tout en offrant la légèreté nécessaire pour des mouvements fluides et sans contrainte.
Conseils d'utilisation pour une efficacité maximale
Pour tirer le meilleur parti de vos chaussures de sécurité légères, il est conseillé de choisir la taille qui vous offre un ajustement parfait, ni trop serré ni trop lâche. Pensez à les entretenir régulièrement en les nettoyant avec un chiffon humide et en les laissant sécher à l'air libre. Enfin, remplacez-les dès les premiers signes d'usure pour garantir une protection continue et efficace.