TOURNEVIS CARRÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 tournevis carré pour professionnels. Vous retrouverez des tournevis, avec différents types d'empreinte : Carré, Quatre pans extérieurs, de différentes tailles, de différentes longueurs de lame : 110 mm, 150 mm et largeurs de poignée : 35 mm, ainsi que de différentes finitions : Chromé.
Filter



Tournevis porte-douille carré 1/4 : vissez et dévissez rapidement avec des douilles dans les espaces restreints

Les tournevis à carré 1/4 pouce, appelés aussi tournevis porte-douille, sont des tournevis dont la tige se termine par un carré mâle de 1/4 pouce (6,3 mm) qui reçoit des douilles, des embouts ou des rallonges. Ils permettent de visser des vis et des écrous à tête hexagonale ou à six pans avec la précision d'un tournevis, sans passer par un cliquet. La gamme Würth comprend trois modèles à tige ronde chromée brillante, de 110 mm ou 150 mm de longueur de lame, dont un à lame flexible pour les zones difficiles d'accès. Les mécaniciens, les électriciens, les plombiers et les techniciens de maintenance les utilisent en intervention.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le carré mâle de 1/4 pouce appartient à une famille d'entraînements normalisés qui permettent d'adapter une même poignée à des douilles de tailles différentes : 1/4, 3/8, 1/2 puis 3/4 et 1 pouce. Ce système a révolutionné le travail en atelier, car il évite d'avoir un outil par dimension de vis ou d'écrou. Le format 1/4 pouce est le plus petit de la série et celui qui sert aux travaux de précision, avec des couples de serrage faibles, notamment en mécanique automobile et en électronique. En associant ce carré à un tournevis, on obtient une meilleure sensation du serrage qu'avec un cliquet, ce qui limite le risque d'endommager les filetages. La poignée bimatière, avec un noyau rigide et une surface souple, améliore à la fois la transmission du couple et le confort.


Les points forts de ce type de produits

  • Carré mâle de 1/4 pouce qui accepte les douilles, embouts et rallonges de cette taille
  • Poignée bimatière avec noyau dur et surface souple antidérapante, pour un travail sans fatigue
  • Poignée aux côtés aplatis et évidements ergonomiques, qui transmettent mieux la force et augmentent le couple
  • Modèle à lame flexible pour atteindre les vis et écrous dans les espaces confinés
  • Modèle à carré mâle à l'extrémité de la poignée, qui sert aussi d'extension de cliquet
  • Tige ronde chromée brillante, résistante à la corrosion et facile à nettoyer

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Empreinte : carré 1/4 pouce, soit 6,3 mm conformément à la norme DIN 3126-A
  • Longueur de lame : 110 mm pour les modèles standards, 150 mm pour le modèle à lame flexible
  • Longueur de poignée : 106 mm, largeur de poignée de 35 mm
  • Forme de la tige : ronde, chromée brillante
  • Types de lame : continue avec support pour carré mâle, ou arbre flexible
  • Poignée : bimatière, avec noyau dur et surface douce
  • Compatibilité : douilles et embouts avec carré femelle de 1/4 pouce

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Mécanique automobile et maintenance de véhicules, pour visser des écrous et des vis dans des zones étroites
  • Installation électrique, montage de coffrets, de borniers et d'appareillage
  • Plomberie et chauffage, pour les colliers de serrage et les raccords à six pans
  • Maintenance industrielle et réglages de précision sur machines
  • Intervention avec la lame flexible dans les espaces où un cliquet ou une clé n'entrent pas

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Vérifier que la douille ou l'embout est bien enfoncé sur le carré avant de serrer
  • Choisir la douille adaptée au pan de la vis ou de l'écrou, pour ne pas arrondir les arêtes
  • Utiliser la lame flexible pour les accès difficiles, mais préférer la lame rigide pour les serrages plus importants
  • Ne pas utiliser le tournevis comme levier ou comme burin, afin de préserver la tige et la poignée
  • Ne pas dépasser les couples de serrage admis par le carré de 1/4 pouce, plus fragile que les formats supérieurs
  • Nettoyer la poignée et la tige après usage, surtout après contact avec des huiles ou de la graisse

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de tournevisEmpreinteLongueur de lameLongueur / largeur de poignéeParticularitéDomaine d'application
Tournevis ZEBRA porte-douille carré 1/4 Carré 1/4 pouce (6,3 mm, DIN 3126-A) 110 mm 106 mm / 35 mm Poignée bimatière, tige ronde chromée Vissage courant de vis et écrous avec douilles
Tournevis porte-douille 1/4 pouce avec support 4 pans mâle Carré 1/4 pouce 110 mm 106 mm / 35 mm Carré mâle en bout de poignée, utilisable en extension de cliquet Travaux de maintenance polyvalents
Tournevis porte-douille 1/4 pouce avec lame flexible Carré 1/4 pouce 150 mm 106 mm / 35 mm Arbre flexible Zones difficiles d'accès et espaces confinés