GOUJON D'ANCRAGE M10 X 150

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 goujon d'ancrage M10 x 150 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 105 mm, 40 mm, avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.

Filter

Le goujon d'ancrage M10 x 150 se distingue par sa robustesse et sa polyvalence, offrant une solution fiable pour la fixation dans le béton. Grâce à sa conception spécifique, ce goujon d'ancrage assure une excellente répartition des charges et résiste efficacement aux vibrations et aux chocs. Il est idéal pour des applications variées, allant de la construction de bâtiments à l'installation d'équipements lourds. Sa taille, M10 x 150, permet une utilisation dans des projets nécessitant une ancrage solide et durable. Le goujon d'ancrage M10 x 150 est donc un choix privilégié pour les professionnels à la recherche d'une solution d'ancrage fiable, capable de supporter des charges importantes en toute sécurité.