ÉCROU HEXAGONAL DIN 431

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 écrou hexagonal DIN 431 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 1-1/2 in , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : Filetage en pouces1-1/2, de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



DIN 431 – Écrous hexagonaux

La norme DIN 431 concerne une série d’écrous hexagonaux métriques. La géométrie hexagonale permet le serrage à la clé et le filetage intérieur assure la liaison avec une vis ou un goujon de dimensions compatibles. Les caractéristiques exactes, notamment les dimensions de clé et la hauteur, doivent être vérifiées dans la désignation complète et l’édition applicable de la norme.


Compatibilité : contrôlez le diamètre et le pas du filetage, la forme de l’écrou, la dimension sur plats, la classe mécanique, la matière et le revêtement. Les normes DIN et ISO portant sur des écrous d’apparence similaire peuvent présenter des différences de dimensions ou de tolérances.


Montage : engagez l’écrou à la main afin d’éviter de croiser le filetage, puis serrez à l’aide d’une clé adaptée selon les prescriptions de l’assemblage. Vérifiez l’état des filets et la longueur d’engagement. Pour remplacer un écrou existant, comparez la référence complète et ne présumez pas de l’interchangeabilité sur la seule forme hexagonale.