INSERT FILETÉ POUR ALUMINIUM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 insert fileté pour aluminium pour professionnels. Vous retrouverez des inserts filetés avec différents types de têtes : Petite tête fraisée, Tête bombée, Tête fraisée, différents diamètres : 8 mm, 6 mm, 10 mm,... / M8, M6, M10,... et proposés dans différentes matières et finitions : Acier, Aluminium / Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 3 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant,....

Filter


Les inserts filetés pour aluminium proposés par Würth sont des éléments de fixation qui permettent de créer des filetages résistants et durables dans les matériaux légers. Ils sont conçus pour être insérés dans des trous taraudés préalablement dans l'aluminium, et se bloquent par expansion lors du serrage de la vis. Les inserts filetés pour aluminium de Würth sont disponibles en différentes longueurs et diamètres, selon les besoins de chaque application. Ils sont fabriqués en acier zingué, acier inoxydable ou en laiton, et offrent une excellente résistance à la corrosion et aux vibrations. Ils sont également appelés écrous à sertir ou encore inserts taraudés.