TARAUD 8 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 taraud 8 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M4, M5, M6,..., de longueurs multiples : 80 mm, 63 mm, 70 mm,..., de finitions diverses : Brut, Vaporisé et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Fonte, Métal non ferreux,....
Filter

Le taraud 8 mm est un outil essentiel dans les ateliers de mécanique et de fabrication, conçu pour créer avec précision des filetages internes. Sa taille de 8 mm le rend particulièrement adapté aux travaux nécessitant des dimensions spécifiques, offrant une grande versatilité dans son application. Ce taraud est utilisé aussi bien dans la réparation que dans la création de nouvelles pièces, permettant aux professionnels de réaliser des assemblages vissés de haute qualité. Sa robustesse et sa précision font du taraud 8 mm un choix privilégié pour travailler sur des matériaux variés, depuis les métaux jusqu'aux plastiques. Concrètement, le taraud 8 mm est un outil pour tous ceux qui cherchent à effectuer des tâches de filetage avec exactitude et efficacité.