PINCE À RIVET INSERT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 pince à rivet insert pour professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions, de différentes longueurs : 276 mm, 500 mm, 520 mm,..., de différentes matières de poignée : Plastique, matières : Acier et types de pinces.
Filter

La pince à rivet insert est un outil de coupe pour la réalisation d'assemblages solides et durables dans de nombreux domaines, notamment l'automobile, l'aéronautique et la construction métallique. Grâce à sa capacité à poser des rivets inserts de manière précise et efficace, cette pince assure des fixations de haute qualité sur des matériaux variés, allant des métaux aux plastiques. La pince à rivet insert se distingue par sa facilité d'utilisation et sa robustesse, permettant à ses utilisateurs de réaliser des travaux d'assemblage avec une grande fiabilité. Son application dans des secteurs exigeants témoigne de son adaptabilité et de sa performance inégalée. Concrètement, la pince à rivet insert est un outil essentiel pour des fixations fiables et professionnelles dans diverses applications industrielles.