SCIE CLOCHE POUR BÉTON DIAMÈTRE 80 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Scie cloche pour béton diamètre 80 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 166 mm, 205 mm, 255 mm,..., différents diamètres : 68 mm, 82 mm, 112 mm,..., différentes matières : Carbure de tungstène et différents nombres de dents : 6 PCS, 8 PCS, 10 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche pour béton de diamètre 80 mm est un outil de perçage circulaire conçu pour réaliser des ouvertures nettes et régulières dans le béton, la maçonnerie et autres matériaux minéraux. Ce format est particulièrement adapté à la création de passages techniques pour boîtes d’encastrement, conduits, gaines, évacuations ou réservations de réseaux. Les critères essentiels portent sur la robustesse de la couronne, la résistance à l’usure, la stabilité en rotation et la précision de coupe, même en conditions de chantier intensives. Le diamètre 80 mm répond aux besoins des corps d’état intervenant sur les installations électriques, sanitaires, CVC et les travaux de second œuvre. Une scie cloche béton performante doit aussi permettre une bonne évacuation des poussières et gravats, tout en offrant une compatibilité fiable avec les porte-outils et systèmes d’emmanchement utilisés sur site. C’est un équipement clé pour gagner du temps et sécuriser la qualité d’exécution.