TIGE FILETÉE PAS 200
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 tige filetée pas 200 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1, 976 et proposées dans divers types de formes : A, Type A.
Filter
Une tige filetée à pas de 2,00 mm est un élément de fixation cylindrique, fileté sur toute sa longueur ou partiellement, destiné aux assemblages mécaniques, aux structures métalliques, aux réseaux techniques et aux opérations de maintenance industrielle. Utilisée avec des écrous, rondelles ou accessoires compatibles, elle permet le serrage, le réglage de position et la reprise d’efforts en traction. Disponible en différents matériaux et traitements de surface, elle se choisit selon les exigences de résistance mécanique, de tenue à la corrosion et de compatibilité avec le pas de filetage requis.