CHEVILLE POUR SIPOREX

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 47 cheville pour siporex pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Plastique,..., de diamètres variables : 8 mm, 10 mm, 6 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 100 mm, 160 mm,....

Filter
Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm

Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm


Cette cheville multimatériau innovante allie performance, flexibilité et facilité d'installation, offrant ainsi un large éventail d'applications possibles.Installation rapide et flexible Facile : Montage affleurant la surface d'une simple pression du doigt, sans marteau Rapide : la vis peut être insérée très facilement Polyvalente : pour les vis à filetage bois ou métrique Flexible : chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis Haut degré de sécurité Innovante : 8 excroissances avec une surface de contact extrêmement large Testée : testée, avec des valeurs de charge élevées Optimisée : couple de serrage faible et pic de couple élevé en arrivée en butée Pas de rotation de la cheville dans le trou de perçage Certifiée : agrément ATE pour le chevillage redondant non structurel dans le béton et la maçonnerie en association avec la vis pour cheville ASSY®-D Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement Résistance aux UV 6 semaines Sans halogène ni silicone Le PLUS : grâce à la composition spéciale du plastique de la cheville SHARK® TWIST, même les vis et boulons à filetage métrique peuvent être utilisés sans problème, par exemple, les raccords ou les tiges filetées pour les éléments suspendus dans les installations sanitaires, ou les vis métriques ETA-12/0042 Cheville plastique universelle Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique silicocalcaire pleine, la brique alvéolaire, la brique silicocalcaire creuse, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les panneaux de fibres en plâtre Pour la fixation de charges légères à moyennes, telles que les tringles à rideaux, étagères murales, armoires à suspendre légères, cadres, miroirs, lampes, goulottes de câbles, colliers de serrage, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux d'affichage et détecteurs de mouvement Pour la fixation de composants avec une vis à bois ou pour panneaux en aggloméré Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide en association avec une vis en acier inoxydable Cheville multimatériau bicomposant SHARK® TWIST Une cheville.Huit noeuds
Voir la gamme


Fixez rapidement et durablement dans les matériaux en Siporex (béton cellulaire)

La gamme de chevilles pour Siporex proposée par Würth pour les professionnels est conçue pour assurer une fixation sûre et durable dans le béton cellulaire. Ces chevilles sont fabriquées en nylon de haute qualité et se posent au marteau sans pré-perçage. Elles disposent de nervures spiralées qui créent un verrouillage de forme dans le matériau et assurent une résistance optimale. Elles sont adaptées pour fixer des charges légères à moyennes, telles que des chemins de câbles, des tuyauteries, des barres d'appui ou des auvents. Elles sont disponibles en plusieurs diamètres et longueurs, selon les besoins du chantier. La gamme de cheville pour Siporex de Würth est compatible avec les vis de sécurité en acier inoxydable A2 ou A4, ce qui permet une utilisation en extérieur sans risque de corrosion.


Rappel : qu'est-ce que du béton cellulaire ?

Le béton cellulaire est un matériau de construction léger et isolant, composé principalement d'eau, de sable, de ciment et de poudre d'aluminium. Voici les principales caractéristiques du béton cellulaire :

  • C'est un mélange qui forme des microcellules de béton fermées et séparées par de fines parois, ce qui le rend très léger et thermiquement isolant.
  • Il est disponible sous forme de blocs, de carreaux ou de panneaux d'épaisseur variant de 5 à 30 mm, qui peuvent être assemblés avec un mortier-colle spécial.
  • Ses principales propriétés sont sa légèreté, son excellente isolation thermique, son ininflammabilité et sa facilité de mise en œuvre.
  • Cependant, il est assez fragile et friable, nécessitant l'utilisation de chevilles spécifiques pour fixer des objets.
  • Le béton cellulaire est largement utilisé pour la construction de murs, cloisons et plafonds, en intérieur comme en extérieur.
  • Siporex est une marque spécialisée et reconnue dans la conception de béton cellulaire.


Quelle type de cheville choisir pour du Siporex ?

Pour fixer des éléments dans du béton cellulaire (Siporex), il faut utiliser des chevilles spéciales conçues pour ce type de matériau. Les principales possibilités sont :

  • Les chevilles en nylon qui sont adaptées au béton cellulaire et donc au Siporex. Elles se posent au marteau sans pré-perçage.
  • Les chevilles à expansion métalliques, qui se déplient à l'arrière du matériau pour assurer une fixation solide.
  • Les chevilles autoforeuses, qui peuvent percer directement le béton cellulaire sans nécessiter de pré-perçage préalable.

 

Il est déconseillé d'utiliser des chevilles standard, car elles risquent de ne pas tenir correctement dans ce matériau poreux. Les chevilles spéciales pour béton cellulaire sont conçues pour offrir une fixation sûre et durable.


Caractéristiques courantes des chevilles pour Siporex

  • Gamme de chevilles spéciales pour fixation dans le béton cellulaire (Siporex), destinées aux professionnels.
  • Fixation sûre, durable, et adaptée aux matériaux très légers et friables.
  • Matériaux disponibles : nylon, plastique, acier, acier inoxydable (A2/A4).
  • Sans halogène ni silicone, résistantes aux intempéries, moisissures, au vieillissement et parfois aux UV.
  • Pose rapide et simple : généralement sans pré-perçage, pose au marteau ou vissage direct.
  • Disponibles en divers diamètres (souvent 6 à 14 mm) et longueurs (selon profondeur d’ancrage).
  • Utilisation possible avec vis à filetage bois ou métrique, tiges filetées, boulons.
  • Fixation de charges légères à moyennes (tringles, étagères, cadres, lavabos, panneaux…).
  • Compatibles avec des vis inox pour l’extérieur et les atmosphères humides : résistent à la corrosion.
  • Chevilles à expansion, chevilles autoforeuses et chevilles à frapper dédiées au béton cellulaire.


Comparatif des principaux types de chevilles pour Siporex

Catégorie / Produit Matière Mode de pose Compatibilité vis/Support Particularités Applications types
Cheville multimatériau bicomposant SHARK TWIST Plastique spécial Affleurant à la main, vissage facile Vis à bois, métrique, boulons Polyvalente, flexible, testée ATE/ETA, pas de rotation dans le perçage Tringles, étagères, cadres, fixations sanitaires, charges légères/moyennes
Cheville multimatériaux SHARK PRO Polyamide (PA) Montage simple, vissée Vis standard et électriques Spécifique fixations électriques, isolation Espaceurs, câbles, composants électriques
Cheville plastique SHARK UR / SHARK UR Inox Acier zingué ou inox A4 Vissage, tête fraisée Supports béton, briques, béton cellulaire Certifiée ETA, haute résistance Cadres, huisseries, menuiseries
Cheville à frapper béton cellulaire Plastique Pose au marteau Vis adaptée, pose sans pré-perçage Résistante aux UV pour plaques légères Cloisons sèches, panneaux, supports légers
Cheville à visser W-KL plastique ABS Vissage direct Vis bois ou aggloméré Imputrescible, stabilité thermique, entraxe réduit Fixations secondaires et montage léger
Scellement chimique (WIT-VM 250, WIT-PM 200) + tige Vinylester, polyester (produit chimique) Injection + tige ou vis Siporex, béton cellulaire, briques Haute performance, charges lourdes, résistance chimique Fixation lourde, structures, supports vitaux
Cheville anti-vibrations W-NUT EPDM + laiton EPDM/laiton Serrage écrou Panneaux creux, béton cellulaire, verre Amortit vibrations, adaptée surfaces fragiles Fixation panneaux, appareils spéciaux
Vis spécifiques béton cellulaire (AMO Y, W-PS, etc.) Acier, inox Vissage direct Béton cellulaire, Siporex Empreinte AW ou TX, tête cylindrique/bombée Ancrage menuiserie, fixation directe

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Qu’est-ce qu’une cheville pour Siporex ?

Une cheville pour Siporex (béton cellulaire) est une fixation spécifiquement conçue pour s’ancrer efficacement dans les matériaux poreux et légers. Elle présente des nervures ou des ailettes hélicoïdales qui créent un verrouillage de forme, réduit le risque de fissures, et distribue les contraintes. Elle est souvent en nylon ou plastique, ou en acier zingué/inox, selon la charge à reprendre.

Quels diamètres et longueurs de cheville utiliser dans le béton cellulaire ?

Le diamètre dépend de la charge : pour des charges légères à moyennes, on utilise généralement des cheville de Ø 6 à Ø 10 mm. La longueur doit dépasser la profondeur du support + l’épaisseur de la pièce à fixer + au moins un fois le diamètre de la vis pour assurer la tenue mécanique. Des versions longues (80 / 100 / 160 mm) permettent d’ancrer dans des murs épais.

Quels matériaux de cheville sont adaptés pour le Siporex ?

Les chevilles nylon ou plastique de haute qualité sont recommandées pour leur compatibilité avec le poreux et leur bonne résilience. Pour des charges plus lourdes ou en extérieur, les chevilles acier zingué ou acier inoxydable (A2/A4) sont préférables pour leur résistance à la corrosion, surtout en atmosphère humide.

Calculs & performances

Quelle charge peut-on tirer d’une cheville dans Siporex ?

La capacité varie fortement avec le diamètre, la profondeur d’ancrage, et la densité du béton cellulaire. Un Ø 6 mm peut supporter des charges légères, tandis qu’un Ø 10 ou plus, bien ancré, permet des charges moyennes à élevées. Toujours appliquer un coefficient de sécurité (idéalement x3) pour tenir compte de la porosité et des variations de densité.

Comment déterminer la longueur de la cheville nécessaire pour une fixation solide ?

Longueur de cheville = profondeur de support utile + épaisseur de l’élément à fixer + marge d’engagement de vis (au moins 1×diamètre de cheville). La profondeur de support doit être suffisante pour que la cheville s’insère entièrement dans le Siporex, sans débordement, afin d’éviter affaiblissement ou casse.

Quel type de vis associer à une cheville pour Siporex ?

Utiliser une vis dont le diamètre correspond à la cheville (souvent bois ou métrique). Pour l’extérieur ou milieux humides, préférer des vis en acier inoxydable A2/A4. Pour charges élevées, des tiges filetées peuvent être insérées dans chevilles adaptées.

Mise en œuvre & installation

Comment poser une cheville dans Siporex pour garantir la performance ?

Percer au diamètre de la cheville, à rotation sans percussion. Nettoyer le trou de poussières. Inserer la cheville au marteau ou à la main jusqu’à affleurement. Visser la vis sans exercer de couple excessif pour éviter l’arrachement du matériau. Respecter la profondeur d’ancrage indiquée.

Faut-il pré-percer avant d’insérer la cheville ?

Dans le béton cellulaire, le pré-perçage est généralement nécessaire pour garantir la précision et éviter d’endommager la surface. Le foret doit être de diamètre exactement adapté, la profondeur au moins égale à la longueur de chevillage plus l’épaisseur de la pièce à fixer.

Peut-on utiliser des chevilles à expansion dans le Siporex ?

Oui, à condition qu’elles soient spécialement conçues pour matériaux creux ou poreux. Les chevilles à expansion standard ne garantissent pas un bon verrouillage dans le béton cellulaire car elles s’étendent dans le vide, réduisant la performance. Les chevilles avec ailettes ou nervures internes spécifiques sont recommandées.

Compatibilité environnementale & durabilité

Les chevilles pour Siporex conviennent-elles pour une utilisation extérieure ou en atmosphère humide ?

Oui, si elles sont fabriquées en matériaux résistants à la corrosion : acier inoxydable ou acier zingué, ou plastique sans halogènes ni silicone. Il est également important que la cheville reste stable face aux variations de température et à l’humidité environnante.

Comment la variation de température ou d’humidité affecte la fixation ?

Le béton cellulaire peut se dilater ou se contracter avec l’humidité. Les chevilles doivent avoir une certaine flexibilité, des nervures capables d’absorber ces mouvements, et résister aux gammes de température usuelles (souvent –40°C à +80°C selon normes). Un matériau rigide ou non adapté risque fissuration ou desserrage.

Applications spécifiques

Quelles fixations professionnelles classiques avec cheville dans Siporex ?

Parmi les usages : chemins de câbles légers ou moyenne charge, conduites et tuyauteries, supports d’appareils sanitaires, petits auvents, tables rabattables, mobilier léger fixé au mur, collier de serrage, cadres ou miroirs. Pour équipements lourds comme menuiseries ou huisseries, choisir chevilles à charge lourde.

Quand recourir aux chevilles pour charge lourde dans Siporex ?

Lorsque le poids de l’équipement dépasse environ 20-30 kg, sur des surfaces verticales, ou lorsque les fixations sont soumis à des vibrations ou forces latérales. Les chevilles acier zingué de type filetage mâle ou femelle ou chevilles métalliques expansives spécifiques sont alors requises.

Bonnes pratiques & sécurité

Quel coefficient de sécurité appliquer pour des charges dans le béton cellulaire ?

Il est recommandé d’utiliser un coefficient de sécurité d’au moins 3, voire plus selon conditions (exposition, usage, fatigue). Prévoir une charge admissible trois fois inférieure à la charge réelle prévue pour compenser les incertitudes liées à la densité, aux tolérances de pose, et aux interactions environnementales.

Quels erreurs courantes éviter lors de la pose de chevilles dans le Siporex ?

Parmi les erreurs : percer trop gros ou trop peu profond, utiliser cheville non adaptée (type béton plein), serrer excessivement la vis, négliger la propreté du trou, ne pas respecter la profondeur d’ancrage, employer vis non compatible matière, oublier la résistance corrosion pour l’extérieur.

Comment contrôler la bonne tenue d’une cheville après installation ?

Après vissage, vérifier visuellement que la cheville ne tourne pas dans le trou, tester la tenue en charge légère d’usage avant la charge pleine. Contrôler qu’il n’y ait pas de fissures autour, ni d’écaillement du Siporex. En cas de déplacement ou desserrage, revoir la fixation avec un diamètre plus grand, plus long, ou autre modèle spécialisé.