SUSPENTE PLACO 600 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 suspente placo 600 mm pour professionnels. Vous retrouverez des suspentes pour professionnels, avec différentes largeurs, de différentes longueurs : 600 mm, 1000 m, 1000 mm,..., de différentes matières : Acier, Acier / acier et finitions : Bichromaté, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingué.
Filter

La suspente placo 600 mm est un accessoire de fixation destiné à la réalisation d’ossatures métalliques pour plafonds suspendus et doublages en plaques de plâtre. Elle permet de relier solidement la structure porteuse au support, tout en créant un vide technique adapté au passage des réseaux et à l’intégration d’isolants. Ce format de 600 mm est recherché lorsque la hauteur de retombée doit être plus importante ou lorsque la configuration du chantier impose un réglage précis de l’aplomb et du niveau. Les critères attendus portent sur la rigidité, la tenue mécanique, la résistance à la corrosion, la compatibilité avec les fourrures et la rapidité de pose. Les suspentes placo 600 mm sont utilisées sur des chantiers neufs ou en rénovation, dans le logement collectif, le tertiaire, les bureaux, les commerces et les établissements recevant du public, partout où une mise en œuvre fiable et régulière des plafonds et habillages est nécessaire.