COSSE À SERTIR DIN 46237

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 cosse à sertir DIN 46237 pour professionnels. Vous retrouverez des cosses et connecteurs électriques de différentes matières : Cuivre, Bronze et finitions : Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant, de différentes couleurs, types de cosses : Cosse et connecteur à sertir et longueurs : 20 mm, 22 mm, 17 mm,....
Filter



DIN 46237 – Cosses à sertir isolées

La norme DIN 46237 concerne des cosses électriques à sertir avec isolation, utilisées pour raccorder des conducteurs à une borne ou à un point de connexion. La cosse comporte une partie conductrice de raccordement et une enveloppe isolante, selon la forme et la variante du produit. La référence normalisée facilite l’identification, mais la section admissible du câble et la compatibilité de la borne doivent être confirmées pour chaque modèle.


Choix de la cosse : sélectionnez le type de terminaison, le diamètre ou l’interface de raccordement, la section du conducteur, le matériau et le niveau d’isolation requis. Assurez-vous que le conducteur est compatible avec le fût et que la pince à sertir correspond à la cosse.


Pose et contrôle : dénudez le câble à la longueur prescrite, insérez le conducteur à fond et réalisez le sertissage avec l’outil adapté. Vérifiez la tenue mécanique, l’isolement et l’absence de brins libres. Respectez les exigences de sécurité électrique et les instructions du fabricant avant de mettre le circuit sous tension.