TUBE POUR PLANCHER CHAUFFANT
Tubes pour plancher chauffant : réalisez des circuits réguliers et protégés
Les tubes pour plancher chauffant sont destinés à former les boucles de circulation intégrées au sol afin de distribuer la chaleur de manière régulière. Dans la sélection Würth associée à cette catégorie, les tubes multicouches et PE-Xc sont proposés en couronnes ou en versions pré-gainées et pré-isolées. Les formats de 16 et 20 mm sont courants, avec des couronnes de 50 à 200 m selon la référence. Le dimensionnement d’un plancher chauffant dépend toutefois du projet : pas de pose, longueur de boucle, température, débit, isolation et collecteur doivent être définis avant le choix final.
La petite anecdote sur ce type de produits
Un plancher chauffant fonctionne comme un grand échangeur réparti sur la surface du sol. La régularité des boucles est donc aussi importante que la qualité du tube. Les couronnes longues limitent les raccords sous chape, tandis que les tubes pré-gainés ou isolés sont utiles lorsque la protection et le repérage doivent être intégrés dès la livraison. Les couleurs de gaines permettent d’identifier les circuits, mais elles ne remplacent pas un plan de pose indiquant chaque boucle et son raccordement au collecteur.
Les points forts de ce type de produits
- Couronnes de grande longueur pour réduire les raccords sous chape
- Diamètres adaptés aux circuits courants de chauffage, notamment 16 et 20 mm
- Versions pré-gainées, pré-isolées ou avec coque pour protéger le tube pendant la pose
- Tube multicouche ou PE-Xc selon le système et la prescription de l’installation
- Repérage rouge et bleu sur certaines gaines pour faciliter l’identification
- Formats en 50, 100 ou 200 m pour ajuster la longueur des boucles
- Compatibilité avec les raccords et collecteurs du système de plancher chauffant
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètres associés à la catégorie : 16, 20 et parfois 26 mm ; le diamètre doit être validé par le calcul du circuit
- Longueurs de couronne : environ 50, 100 ou 200 m selon le tube et le diamètre
- Épaisseur de paroi fréquemment indiquée : 2 mm, avec 3 mm sur certains diamètres plus importants
- Matières : polyéthylène polymérisé, PE-Xc ou structure plastique/métal multicouche
- Pré-isolation : certaines couronnes sont proposées avec 6 ou 10 mm d’épaisseur d’isolant
- Gaines : rouge, bleue, grise ou blanche selon la famille de tube et le niveau de protection
- Pose : le tube doit conserver son intégrité, ses courbes et son rayon de cintrage pendant la fixation
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Planchers chauffants à eau dans les bâtiments neufs ou rénovés
- Réseaux de chauffage intégrés dans une chape ou un système sec compatible
- Raccordement entre collecteur, boucles de chauffage et local technique
- Passage des liaisons dans les zones nécessitant une protection ou une isolation
- Installations de chauffage basse température lorsqu’elles sont dimensionnées par un professionnel
- Réhabilitation de circuits avec couronnes limitant les raccords cachés
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Dimensionner les boucles et les longueurs avant de dérouler la couronne
- Respecter le pas de pose, la longueur maximale et le rayon de courbure prévus par le système
- Éviter les raccords sous chape ; prévoir les jonctions dans les zones accessibles lorsque le système l’autorise
- Fixer le tube sans l’écraser et éviter les torsions au niveau des changements de direction
- Identifier chaque départ et retour sur le collecteur et établir un plan de repérage
- Effectuer un essai de pression avant et pendant la réalisation de la chape selon la méthode prévue
- Protéger les tubes contre les UV, les arêtes et les dommages de chantier jusqu’à l’enrobage
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de tube | Diamètres indicatifs | Longueur de couronne | Protection | Usage | Choix à vérifier |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube multicouche standard | 16 à 26 mm | 50 à 200 m | Sans protection intégrée | Boucles de chauffage | Calcul hydraulique |
| Tube PE-Xc | 16 à 26 mm | 50 à 200 m | Couronne blanche | Circuit souple | Compatibilité système |
| Tube pré-gainé | 16 ou 20 mm | 50 à 100 m | Gaine rouge ou bleue | Zones traversées | Repérage et protection |
| Tube pré-isolé | 16 ou 20 mm | 50 à 100 m | Isolation intégrée | Liaisons protégées | Épaisseur de l’isolant |
| Couronne avec coque | 16 mm | Environ 50 m | Coque grise | Passages sensibles | Rayon et encombrement |
| Tube en barre | 16 à 63 mm | 3 ou 5 m | Aucune ou selon produit | Liaisons droites | Moins adapté aux boucles |
Le tube ne suffit pas à lui seul à définir la performance d’un plancher chauffant. Les longueurs, le pas, la température et l’équilibrage hydraulique doivent être calculés pour chaque zone. Choisissez ensuite une couronne adaptée, posez-la sans contrainte et réalisez les essais nécessaires avant la fermeture du sol.