BOULON BTR (ALLEN / 6 PANS)

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 Boulon BTR (Allen / 6 pans) pour professionnels.
Filter


Boulon BTR : optimisez vos assemblages avec une fixation sécurisée et précise

Un boulon BTR, également connu sous le nom de boulon Allen ou à tête à six pans creux, est un élément de fixation essentiel dans l'industrie mécanique et manufacturière. Sa tête creuse hexagonale permet un serrage précis à l'aide d'une clé Allen, offrant une fixation sécurisée et discrète. Utilisé dans des applications nécessitant un assemblage solide et fiable, le boulon BTR est prisé pour sa capacité à résister aux vibrations et à maintenir une connexion stable dans des environnements exigeants. Sa conception facilite l'installation dans des espaces restreints.

Points forts des boulons BTR

Les boulons BTR, également connus sous le nom de boulons Allen ou à 6 pans, sont réputés pour leur fiabilité et leur robustesse. Conçus pour offrir une fixation solide et durable, ces boulons sont idéaux pour les environnements professionnels exigeants. Leur conception à tête hexagonale creuse permet une application de couple élevée avec une clé Allen, réduisant ainsi le risque de dérapage et d'endommagement de l'outil ou de la pièce. De plus, leur profil bas est parfait pour les espaces restreints où l'accessibilité est limitée.

Caractéristiques importantes des boulons BTR

Les boulons BTR se déclinent en diverses dimensions, généralement allant de M3 à M24, pour s'adapter à une multitude de besoins. Ils sont souvent fabriqués en acier inoxydable, en acier allié ou en acier au carbone, offrant ainsi une excellente résistance à la corrosion et à l'usure. Disponibles en différentes finitions, telles que zinguée ou noire, ils répondent aux exigences esthétiques et fonctionnelles spécifiques. Conformes aux normes DIN 912, ISO 4762, et ANSI B18.3, ces boulons garantissent une qualité et une compatibilité optimales avec d'autres composants industriels.

Domaines d'applications courants des boulons BTR

Les boulons BTR sont largement utilisés dans les secteurs de l'industrie mécanique, de l'automobile, et de l'aéronautique. Ils sont essentiels pour l'assemblage de machines, de structures métalliques, et d'équipements lourds, où une fixation fiable est cruciale. Leur capacité à supporter des charges importantes tout en restant discrètement intégrés en fait un choix privilégié pour les applications où la sécurité et la performance sont primordiales.

Conseils d'utilisation des boulons BTR

Pour maximiser l'efficacité des boulons BTR, il est conseillé de s'assurer que le filetage est propre et exempt de débris avant l'installation. Utilisez une clé Allen de la taille appropriée pour éviter tout dommage à la tête du boulon. Lors du serrage, appliquez un couple uniforme pour prévenir le risque de déformation. Enfin, dans les environnements corrosifs, envisagez l'utilisation de boulons en acier inoxydable pour prolonger la durée de vie de l'assemblage.