CLÉ DE 10
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de clé de 10 mm plates, mixtes, à cliquet, à pipe ou encore polygonales pour professionnels.
Clés de 10 mm : serrez et desserrez les petits boulons en mécanique, en électricité et en maintenance
Les clés de 10 mm sont des outils à main dont l'ouverture ou l'empreinte correspond à une vis ou à un écrou de 10 mm sur plats. Cette gamme rassemble des clés plates à fourches, des clés polygonales, des clés mixtes, des clés à cliquet, des clés à pipe et des clés isolées VDE. Elles sont fabriquées en acier chrome-vanadium avec une finition chromée, et existent en versions courtes, articulées ou ultra-fines pour les espaces confinés. Mécaniciens, électriciens, monteurs et équipes de maintenance utilisent ces clés pour de nombreux assemblages courants.
La petite anecdote sur ce type de produits
Dans les ateliers, la clé de 10 mm a la réputation de disparaître : c'est un classique de l'atelier, car cette dimension est l'une des plus utilisées. Elle correspond à la taille sur plats d'une vis ou d'un écrou de M6 selon les normes métriques ISO, et se retrouve dans les capots, les carters, les fixations de petits équipements et les assemblages mécaniques courants. Le « surplat » désigne la distance entre deux faces parallèles de l'écrou, c'est lui qui détermine la clé à utiliser. Les clés actuelles sont forgées en acier chrome-vanadium, un alliage choisi pour sa résistance mécanique, et traitées en surface pour limiter la corrosion.
Les points forts de ce type de produits
- Acier au chrome-vanadium pour une bonne résistance mécanique et une longue durée de vie
- Finition chromée, satinée ou mate, qui protège de la corrosion et se nettoie facilement
- Large choix de formes : plates, polygonales, mixtes, à cliquet, articulées ou à pipe
- Clés à cliquet à 72 dents pour visser avec un faible débattement
- Clés polygonales articulées pour atteindre les vis difficiles d'accès
- Clés isolées VDE pour les interventions sur des installations sous tension
- Dimensions compactes qui s'adaptent aux espaces réduits et aux petits assemblages
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Surplat : 10 mm, seul ou combiné avec une autre dimension, comme 10 x 11 mm
- Clés plates à fourches : de 4 x 5 à 30 x 32 mm, longueurs de 100 à 310 mm
- Clés polygonales contre-coudées 12 pans : de 6 x 7 à 30 x 32 mm, longueurs de 174 à 359 mm
- Clés mixtes à cliquet : de 8 à 24 mm, longueurs de 135 à 424 mm
- Clés polygonales ouvertes articulées : de 10 à 19 mm, longueurs de 128 à 190 mm
- Clés à pipe débouchée : de 6 à 32 mm, longueurs de 115 à 286 mm
- Clés isolées VDE : de 10 à 22 mm, longueurs de 110 à 200 mm, isolation 1 000 V CA
- Matières : acier chrome-vanadium, forgé, avec une finition chromée
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Mécanique automobile et maintenance de véhicules
- Maintenance industrielle et réglage de machines
- Travaux électriques avec des clés isolées sur des installations sous tension
- Montage de petits équipements et d'assemblages métalliques
- Interventions dans des espaces confinés avec des clés ultra-fines ou articulées
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la clé qui correspond exactement au surplat de la vis, pour éviter d'arrondir les pans
- Privilégier une clé polygonale ou à pipe pour le serrage final, et une clé plate pour les accès latéraux
- Tirer sur la clé plutôt que la pousser, pour garder le contrôle en cas de glissement
- Ne pas forcer sur les petites vis avec une rallonge, car le risque de rupture est plus élevé
- Contrôler l'isolation des clés VDE avant chaque utilisation et les remplacer en cas de dommage
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de clé | Plage de surplat | Longueur | Particularité |
|---|---|---|---|
| Clé plate à fourches Zebra | De 4 x 5 à 30 x 32 mm | 100 à 310 mm | Chrome-vanadium chromé, deux largeurs sur méplats |
| Clé polygonale contre-coudée 12 pans | De 6 x 7 à 30 x 32 mm | 174 à 359 mm | Contre-coudée pour les endroits difficiles d'accès |
| Clé polygonale ouverte articulée | De 10 à 19 mm | 128 à 190 mm | Articulation pour espaces confinés |
| Clé mixte à cliquet | De 8 à 24 mm | 135 à 424 mm | Cliquet à 72 dents |
| Clé mixte courte | De 5,5 à 55 mm | 100 à 560 mm | Forme courte, extrémité déportée à 15° |
| Clé à pipe débouchée 6/6 pans | De 6 à 32 mm | 92 à 115 mm | Finition chromée satinée, tête débouchée |
| Clé à fourche isolée VDE | De 10 à 22 mm | 110 à 200 mm | Isolation 1 000 V CA, normes 60900 et 7446 |