GOUJON D'ANCRAGE 80 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 goujon d'ancrage 80 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier / acier,..., de différentes longueurs : 80 mm, 165 mm, 195 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 16 mm, 12 mm, 10 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage 80 mm est un élément de fixation robuste et durable, idéal pour des applications dans le domaine de la construction et de l'ingénierie civile. Ce type de goujon d'ancrage est spécifiquement conçu pour offrir une excellente résistance dans les matériaux de base tels que le béton et la pierre, garantissant ainsi une fixation sûre et fiable pour les structures lourdes et les installations industrielles. Grâce à sa longueur de 80 mm, il offre une profondeur d'ancrage optimale, ce qui le rend particulièrement adapté pour les travaux nécessitant une grande capacité de charge et une stabilité à long terme. Les goujons d'ancrage 80 mm sont donc un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution efficace pour des projets d'envergure nécessitant une fixation de haute qualité.
