BURIN SDS PLUS
Burins SDS Plus : démolissez, rainurez et décarrelez avec un enlèvement de matière rapide
Les burins SDS Plus sont des outils de frappe à tige d'emmanchement SDS-plus, destinés aux marteaux perforateurs et burineurs légers à moyens. Ils servent à démolir, dégrossir, rainurer, ébarber ou décarreler le béton, la brique, la pierre et le carrelage. Leur forme détermine l'usage : burin plat, burin pointu, burin bêche ou burin de carreleur, avec des longueurs de 165 à 250 mm et des largeurs de lame de 20 à 75 mm. Ils existent en versions standard, en versions Longlife et Speed, en kits de 3 ou 6 pièces, avec même un adaptateur pour les monter sur des machines SDS-max. Les maçons, carreleurs, plombiers, électriciens et démolisseurs les utilisent en rénovation comme en gros œuvre.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le système d'emmanchement SDS a été conçu pour résoudre un problème simple : serrer un outil dans un mandrin n'a aucun sens quand la machine frappe plusieurs milliers de fois par minute. Sa tige à encoches laisse l'outil coulisser librement dans le porte-outil pendant que le mécanisme de frappe lui transmet l'énergie, ce qui évite la perte de puissance et permet de changer d'outil sans clé. Sur les burins modernes, la forme de la lame a été retravaillée pour éviter le blocage dans la matière : un profil plat à arêtes vives pénètre mieux qu'une tige ronde et s'adapte mieux à l'enlèvement de couches. Les nuances d'acier trempé à cœur et le profil à auto-affûtage prolongent la durée de vie, car la lame garde une arête de coupe efficace au fur et à mesure qu'elle s'use. Les burins de carreleur, avec leur lame large et leur angle optimisé, protègent le support lors du décarrelage.
Les points forts de ce type de produits
- Emmanchement SDS-plus pour un montage et un retrait des burins sans clé, compatible avec les perforateurs et burineurs SDS-plus
- Gamme complète de formes : plat pour le dégrossissage, pointu pour la démolition, bêche pour les saignées, carreleur pour le décarrelage
- Versions Longlife et Speed à profil anti-blocage, qui réduit le frottement et limite les blocages dans la matière
- Conception à auto-affûtage pour conserver un taux d'enlèvement de matière élevé tout au long de la durée de vie
- Durée de vie annoncée jusqu'à 200 % plus longue que les versions standard sur les burins Longlife
- Kits de 3 ou 6 pièces pour avoir sous la main les trois formes de burin principales
- Adaptateur disponible pour monter un burin SDS-plus sur une machine équipée d'un emmanchement SDS-max
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Longueur : 165 mm pour les burins de carrelage à tige courte, 250 mm pour la majorité des burins plats, pointus et bêches
- Largeur de lame : 20 mm pour les burins plats, 40 mm pour les burins bêches, 50 mm pour les burins de carreleur et 75 mm pour la version extra-large
- Emmanchement : SDS-plus, avec adaptateur pour machines SDS-max
- Formes : burin plat, burin pointu, burin bêche, burin de carreleur et burin extra-large pour carrelage
- Gammes : standard (modèles 22) et Longlife et Speed, avec des profils plus résistants et un taux d'enlèvement plus élevé
- Assortiments : kit de 3 pièces (bêche, plat, pointu) et jeu de 6 pièces (burins plats et pointus)
- Compatibilité : perforateurs et burineurs à emmanchement SDS-plus, sur béton, brique, pierre et carrelage
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Démolition et dégrossissage du béton, de la brique et de la maçonnerie en rénovation
- Réalisation de saignées pour le passage de gaines, de câbles et de canalisations avec les burins bêches
- Décarrelage des sols et des murs, avec les burins de carreleur à lame large
- Ébarbage de joints, de nez de dalles et de surépaisseurs de mortier
- Interventions en plomberie, électricité et chauffage lors de percements et de reprises de maçonnerie
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la forme du burin en fonction de la tâche : plat pour dégrossir, pointu pour casser, bêche pour saigner, large pour le carrelage
- Vérifier que la tige est bien verrouillée dans le porte-outil SDS avant de commencer à frapper
- Graisser légèrement la tige à intervalles réguliers pour limiter l'usure du porte-outil et celle de l'emmanchement
- Ne pas utiliser le burin en levier et laisser la machine travailler sans forcer, pour éviter de casser la lame
- Éviter la surchauffe en alternant les phases de frappe et en inspectant la lame, à réaffûter ou remplacer si elle est émoussée
- Porter lunettes de protection, gants, casque antibruit et masque anti-poussière pour les travaux de démolition
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de burin | Longueur | Largeur de lame | Gamme / conditionnement | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Burin plat SDS-plus (standard, modèle 22) | 250 mm | 20 mm | À l'unité | Dégrossissage et démolition générale |
| Burin plat SDS Plus Longlife et Speed | 250 mm | 20 mm | Premium, auto-affûtage | Travaux intensifs sur béton et maçonnerie |
| Burin pointu SDS-plus | 250 mm | Pointe | Standard ou Longlife et Speed | Démolition et percement de matériaux durs |
| Burin bêche SDS-plus | 250 mm | 40 mm | Standard ou Longlife et Speed | Saignées et ouvertures de rainures |
| Burin de carreleur SDS Plus LS | 250 mm | 50 mm | Premium | Décarrelage des sols et des murs |
| Burin extra-large pour carrelage | 165 mm | 75 mm | Premium, tige extra-courte | Décarrelage rapide sur grandes surfaces |
| Kit ou jeu de burins Longlife et Speed | Selon forme | Selon forme | Kit de 3 pièces ou jeu de 6 pièces | Disposer de plusieurs formes sur chantier |