CLÉ DE 22
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de clé de 22 mm plates, mixtes, à cliquet, à pipe ou encore polygonales pour professionnels.
Clés de 22 mm : serrez et desserrez les écrous en mécanique, en maintenance et en électricité
Les clés de 22 mm sont des outils à main dont l'ouverture ou l'empreinte correspond à une vis ou à un écrou de 22 mm sur plats. Cette gamme comprend des clés plates à fourches, des clés polygonales, des clés mixtes, des clés à cliquet, des clés à pipe, des clés isolées VDE et des clés spécifiques comme la clé en croix pour roues. Elles sont proposées en acier chrome-vanadium avec une finition chromée, ou en acier trempé pour des travaux plus exigeants. Mécaniciens, serruriers, électriciens, monteurs et équipes de maintenance les gardent à portée de main sur les chantiers et à l'atelier.
La petite anecdote sur ce type de produits
La mesure de 22 mm se retrouve dans une grande partie des assemblages courants. Elle correspond à la taille sur plats d'un écrou de M14 selon les normes métriques ISO, ce qui la rend très répandue en mécanique, en construction métallique et en maintenance industrielle. Le « surplat », c'est la distance entre deux faces parallèles de la vis ou de l'écrou : c'est elle qui détermine la clé à choisir. L'adoption des normes ISO a permis d'unifier ces dimensions, au point qu'une clé de 22 mm se trouve dans tous les ateliers de la planète. Les clés modernes sont forgées dans des aciers alliés au chrome et au vanadium, traités thermiquement pour résister aux couples de serrage importants.
Les points forts de ce type de produits
- Acier au chrome-vanadium, forgé et traité, pour une grande résistance aux couples élevés
- Finition chromée qui protège de la corrosion et facilite le nettoyage
- Large choix de formes : clés plates, polygonales, mixtes, à cliquet, à pipe, extra-longues ou ultra-fines
- Clés à cliquet à 72 dents qui permettent de visser avec un faible débattement
- Clés isolées VDE pour les travaux à proximité de pièces sous tension
- Empreintes à 12 pans ou à double hexagone qui facilitent la prise sur la vis ou l'écrou
- Clés extra-longues pour augmenter le bras de levier et le couple de serrage
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Surplat : 22 mm, parfois combiné avec une autre dimension, comme 19 x 22 mm ou 22 x 24 mm
- Longueurs : de 100 mm à 640 mm selon le type de clé
- Clés mixtes extra-longues : de 8 à 46 mm sur plats, de 170 à 640 mm de longueur
- Clés polygonales ultralongues : de 292 à 430 mm de longueur, forme droite
- Clés plates ultra-fines : hauteur de 2,1 à 8,2 mm pour les espaces confinés
- Clés isolées VDE : normes 60900 et 7446, isolation 1 000 V CA et 1 500 V CC
- Clé en croix pour roues : jusqu'à 1 800 Nm, longueurs de 560 et 750 mm, empreintes 17 x 19 x 22 mm
- Clé à pipe débouchée : de 6 à 32 mm, avec une tête débouchée qui laisse passer les tiges filetées
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Mécanique générale et maintenance industrielle
- Démontage et remontage de roues sur véhicules utilitaires
- Travaux électriques sur installations sous tension avec des clés isolées
- Serrage de boulonnerie en construction métallique et en charpente
- Intervention sur sondes lambda avec une clé 12 pans de 22 mm
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir une clé qui correspond exactement au surplat de la vis, pour éviter d'arrondir les pans
- Privilégier une clé polygonale ou à pipe pour le serrage final, et une clé plate pour les accès latéraux
- Tirer sur la clé plutôt que la pousser, pour garder le contrôle en cas de glissement
- Ne jamais rallonger une clé avec un tube, sauf avec une clé prévue à cet effet
- Contrôler l'état des clés isolées avant chaque utilisation et les remplacer en cas de dommage de l'isolation
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de clé | Plage de surplat | Longueur | Particularité |
|---|---|---|---|
| Clé plate à fourches Zebra | De 4 x 5 à 30 x 32 mm | 100 à 310 mm | Chrome-vanadium chromé, deux largeurs sur méplats |
| Clé polygonale ultralongue | De 10 x 11 à 22 x 24 mm | 292 à 430 mm | Forme droite pour les espaces profonds |
| Clé mixte extra-longue | De 8 à 46 mm | 170 à 640 mm | Grand bras de levier |
| Clé mixte à cliquet | De 8 à 24 mm | 135 à 424 mm | Cliquet à 72 dents |
| Clé à pipe débouchée 6/12 pans | De 6 à 32 mm | 115 à 286 mm | Tête débouchée pour tiges filetées |
| Clé à fourche isolée VDE | De 10 à 22 mm | 110 à 200 mm | Isolation 1 000 V CA et 1 500 V CC, normes 60900 et 7446 |
| Clé en croix renforcée pour roues | 17 x 19 x 22 mm, 19 x 22 x 24 x 27 mm et 24 x 27 x 30 x 32 mm | 560 et 750 mm | Couple de serrage max. 1 800 Nm |