TARAUD HSS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 taraud HSS pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : 10 mm, 12 mm, 14 mm,..., de longueurs multiples : 45 mm, 50 mm, 56 mm,..., de matières diverses : HSS, HSS-G et convenant au taraudage de nombreux matériaux.
Filter

Le taraud HSS, conçu en acier rapide de haute qualité, se distingue par sa robustesse et sa capacité à résister à de hautes températures sans perdre de son tranchant. Cette caractéristique rend Le taraud HSS particulièrement adapté à la création de filetages internes précis dans des matériaux variés, allant des métaux non ferreux aux aciers alliés. Son utilisation est donc privilégiée dans les domaines de la mécanique de précision, de l’aéronautique, et de l’automobile, où la fiabilité et la précision des filetages sont cruciales. Grâce à sa durabilité et sa capacité à maintenir une coupe nette même après de multiples utilisations, Le taraud HSS représente un choix de prédilection pour les professionnels exigeant une efficacité et une qualité constantes dans leurs travaux de taraudage.