RONDELLE M18

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 41 rondelle M18 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 10.5 mm, 17 mm, 13 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M12, M18,..., de normes DIN : 125, 6798, 9021,... et de divers typologies : Rondelles plates, Rondelles éventails, Rondelles dentées.
Filter

La rondelle M18 se distingue par sa robustesse et sa polyvalence, ce qui en fait un élément incontournable dans le domaine de la construction et de la mécanique. Conçue pour offrir une répartition équilibrée de la pression sur les surfaces, elle prévient l'usure et la déformation des matériaux assemblés. De plus, la rondelle M18 assure une meilleure tenue des assemblages en absorbant les chocs et les vibrations, ce qui prolonge la durée de vie des installations. Elle est particulièrement prisée dans les projets nécessitant une grande fiabilité, comme dans les structures métalliques ou les assemblages de machines industrielles. Grâce à sa conception soignée, cette rondelle répond aux exigences des environnements les plus rigoureux, offrant ainsi une solution fiable et durable pour une multitude d'applications.