SCIE CLOCHE DIAMÈTRE 145 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Scie cloche diamètre 145 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 166 mm, 205 mm, 255 mm,..., différents diamètres : 127 mm, 76 mm, 16 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, HSS et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 114 PCS,... pour convenir à différents types d'application.

Filter


Scie cloche 145 mm : découpez des ouvertures nettes et régulières pour vos installations, avec un perçage rapide et précis

Une scie cloche 145 mm est un outil de perçage circulaire destiné à réaliser des ouvertures de grand diamètre (145 mm) avec précision. Montée sur une perceuse via un arbre porte-scie et un foret pilote, elle permet la création de passages pour gaines, boîtiers, conduits ou équipements techniques. Selon la denture et la matière, elle s’utilise sur bois, plaques de plâtre, plastiques ou certains métaux.