DISQUE DIAMANT DÉPORTÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 disque diamant déporté pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés : 230 mm, 125 mm, de segments de : 1 PCS, 16 PCS, convenant pour la découpe de nombreux matériaux.
Filter


Disque diamant déporté : découpez avec précision et efficacité dans les matériaux les plus durs

Un disque diamant déporté est un outil de coupe circulaire utilisé dans les secteurs industriels pour découper des matériaux durs tels que le béton, la pierre, ou le carrelage. Il est constitué d'un noyau en acier avec des segments diamantés sur le bord, qui assurent une coupe précise et efficace. Le terme "déporté" indique une conception où le centre du disque est légèrement décalé, permettant une meilleure visibilité de la ligne de coupe et un accès facilité dans des espaces restreints.


Les points forts de ces disques diamants déportés

Les disques diamant déportés Würth sont conçus pour offrir une performance exceptionnelle et une durabilité accrue. Grâce à leur composition en diamant de haute qualité, ces disques assurent une coupe rapide et précise sur une variété de matériaux. Leur conception déportée permet une meilleure manipulation et un accès optimisé aux zones difficiles d'accès, garantissant ainsi un travail efficace et sécurisé.


Les caractéristiques importantes de ces disques diamants déportés

Ces disques sont disponibles dans une large gamme de dimensions, typiquement de 115 mm à 230 mm, pour s'adapter à différents outils et besoins professionnels. Ils sont fabriqués en acier robuste avec un revêtement diamanté, assurant une résistance supérieure à l'usure. Les disques sont souvent disponibles en plusieurs couleurs pour identifier facilement leur usage spécifique. Ils sont conformes aux normes de sécurité en vigueur, telles que la norme EN 13236, garantissant une utilisation en toute sécurité.


Les domaines d'applications courants de ces disques diamants déportés

Les disques diamant déportés sont largement utilisés dans les secteurs de la construction et de la rénovation. Ils sont idéaux pour la découpe de matériaux tels que le béton, le granit, la brique, et les tuiles. Ces disques sont également utilisés dans l'industrie de la pierre pour des travaux de précision et dans les ateliers de fabrication pour des applications variées nécessitant une coupe nette et précise.


Les conseils d'utilisation de ces disques diamants déportés

Pour garantir une performance optimale et prolonger la durée de vie du disque, il est conseillé de respecter la vitesse maximale indiquée sur le produit. Utiliser un équipement de protection individuelle, comme des lunettes et des gants, est essentiel pour assurer la sécurité lors de l'utilisation. Il est également recommandé de vérifier régulièrement l'état du disque pour éviter tout risque de défaillance.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Qu’est-ce qu’un disque diamant déporté et dans quels cas l’utiliser ?

Un disque diamant déporté est un disque de coupe circulaire dont le moyeu ou la flasque du centre est décalé par rapport à la ligne de coupe. Cette géométrie permet de couper « à ras » d’un mur, d’un appui ou d’un autre élément structurel sans gêne mécanique due à l’alésage ou au contre-écrou. Il est particulièrement adapté pour les matériaux durs comme le granit, la pierre naturelle, les tuiles, les pavés autobloquants, le béton léger ou le carrelage. Würth propose des disques diamant déportés de la gamme Top-Plus, avec flasque en acier épais, segments crénelés et bande diamantée de haute qualité.

Quels sont les diamètres les plus courants et le moyen d’alésage pour ces disques ?

Les diamètres des disques diamant déportés chez Würth varient typiquement de Ø 125 mm à Ø 230 mm pour les applications usuelles. Les alésages correspondent aux standards pour meuleuses ou outils à disque portatifs, souvent 22,23 mm, mais certains outils professionnels imposent un filetage M14. Le choix du diamètre et de l’alésage doit être compatible avec la machine employée pour conserver sécurité et performance.

Construction et matériaux

De quoi est composé un disque diamant déporté ?

Le disque se compose d’un centre acier rigide, souvent ventilé pour dissiper la chaleur, et d’une jante ou segments diamantés frittés ou soudés au laser selon le modèle. Le diamant est synthétique, combiné à un liant métallique adapté au matériau à couper (dur ou tendre) : pour matériaux durs, liant dur et grains fins ; pour matériaux abrasifs, liant plus tendre et grains plus gros. La construction comprend aussi des segments de protection, crénelés ou jante continue selon la finition désirée.

Quelle est l’importance de la norme EN 13236 pour ces disques ?

La norme EN 13236 définit les exigences de sécurité pour les disques diamantés, notamment la résistance à la rupture, les tests destructifs et non destructifs, le marquage (sens de rotation, vitesse maximale en m/s, vitesse de rotation en tr/min). Würth garantit que ses disques respectent cette norme, avec marquage laser durable autour de l’alésage, garantissant visibilité et conformité.

Performance et usage professionnel

Comment évaluer la performance de coupe ?

La performance se mesure via la vitesse de coupe, la constance de l’épaisseur de coupe, l’évacuation des débris et la durée de vie des segments diamantés. Un disque à flasque déportée garantit une coupe à ras sans gêne, les segments crénelés facilitent l’évacuation des poussières et la ventilation, et une hauteur de bande diamantée élevée (jusqu’à 12 mm dans certains modèles) améliore la longévité en usage intensif. Würth indique dans ses fiches techniques hauteur de bande 12 mm, matériau diamanté de haute qualité et centre acier rigide.

Quels matériaux peut-on couper avec un disque diamant déporté Würth ?

Selon la gamme Top-Plus, ces disques conviennent pour granit, pierre naturelle, tuiles (terre cuite, faïence), pavés autobloquants, béton léger, dalles, parpaings, briques. Il est possible de couper occasionnellement du marbre (épaisseur limitée à environ 20 mm) selon modèle. Pour matériaux très résistants comme béton armé, il faudra choisir un disque spécifiquement désigné usage intensif.

Utilisation et sécurité

Comment monter correctement un disque déporté sur une meuleuse ?

Assurez-vous que l'alésage s’adapte parfaitement à l’axe de la meuleuse (filetage ou diamètre standard). Serrez le disque avec le contre-écrou fourni, sans excès de force qui pourrait déformer la flasque ou détériorer le moyeu. Le sens de rotation doit être respecté. Portez toujours les équipements de protection individuelle : lunettes, gants résistants, protection auditive et masque contre les poussières fines. Vérifiez que la carter de protection couvre bien le disque pour éviter projections.

À sec ou à eau : quel mode choisir ?

La coupe à sec est plus rapide et adaptée aux travaux de chantier ou de toiture, mais génère chaleur et poussières. Les disques déportés Top-Plus Würth sont conçus pour la coupe à sec. Pour usage intensif, ou matériaux très durs, la coupe à eau permet de réduire la chaleur, prolonger la durée de vie du disque et minimiser les micro-fissurations. Assurez-vous que l’équipement autorise usage à l'eau ou disque prévu à cet effet.

Choix selon l’application

Comment choisir entre jante continue et segments crénelés ?

La jante continue permet une coupe très nette, idéale pour les matériaux fragiles ou pour obtenir une finition soignée (faïence, carrelage, tuiles). Les segments crénelés ou segmentés favorisent une évacuation rapide des débris, une meilleure ventilation et sont préférables pour les matériaux durs ou abrasifs (granit, pierre naturelle, béton). Le disque déporté Top-Plus combine souvent crénelage et géométrie de jante spéciale pour équilibrer vitesse de coupe et qualité de finition.

Quelle vitesse de rotation et quelle pression appliquer pour un usage optimal ?

Respecter la vitesse de rotation maximale indiquée en tr/min sur le disque. Ne pas exercer une pression excessive : le poids de la machine doit suffire à faire pénétrer la lame dans le matériau ; forcer provoque échauffement, déformation des segments ou rupture. L’utilisation prolongée sans interruption augmente la température. Effectuer des pauses pour refroidissement.

Entretien et longévité

Comment prolonger la durée de vie d’un disque diamant déporté ?

Maintenir l’affûtage en utilisant le disque sur matériau adapté, nettoyer les alvéoles et veiner de ventilation si présentes pour éviter l’encrassement. Utiliser une coupe progressive (éviter les surcharges). Stocker l’outil à plat, à l’abri de l’humidité afin d’éviter toute oxydation du centre acier. Vérifier l’usure des segments : si bande diamant très basse, risque de dommage accru.

Comment identifier un disque usé ou défectueux ?

Un disque est usé si les segments diamantés sont arrivés presque à hauteur de jante acier (l’épaisseur de coupe ne cesse de s’amenuiser), si la coupe devient plus lente, si des vibrations apparaissent, ou si la surface de coupe présente des bavures ou micro-fissures. Contrôler également le marquage : si le sens de rotation, la vitesse maximale ou le numéro EN ne sont plus lisibles, le disque ne répond plus aux exigences professionnelles.

Compatibilité avec le parc matériel

Quels types de machines acceptent des disques déportés ?

Les meuleuses d’angle (230 mm ou moins), les tronçonneuses portatives, voire les outils à table pour certains diamètres. Le moyeu déporté demande que l’outil ait un diamètre d’alésage compatible et une puissance suffisante pour garantir la vitesse de coupe sans vibration excessive. Pour les grands diamètres ou usage intensif, privilégier machine professionnelle à haute puissance.

Peut-on utiliser un disque déporté pour des opérations de ponçage ou surfacage ?

Oui, mais à condition que le disque ait une couronne continue ou très fine, liant tendre et segment adapté. Les disques Top-Plus à flasque déportée peuvent parfois servir pour des travaux de rabotage léger ou surfacage, mais ils sont avant tout optimisés pour la coupe. Pour un ponçage intensif, il est préférable d’utiliser des plateaux diamantés spécialement conçus pour cette tâche.