CIRCLIPS 8 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 circlips 8 mm pour professionnels.
Filter

Les circlips 8 mm sont des anneaux de retenue destinés à immobiliser axialement des composants sur un arbre ou dans un alésage de diamètre nominal 8 mm. Ils servent à maintenir en place des éléments comme des roulements, bagues, pignons, axes ou entretoises, avec un encombrement minimal. Pour les applications industrielles, ils doivent offrir une bonne élasticité, une résistance élevée à la fatigue, une tenue fiable aux vibrations et, selon l’environnement, une protection adaptée contre la corrosion. Le choix s’effectue selon le type de montage, intérieur ou extérieur, la matière, la norme de fabrication et les contraintes mécaniques de l’assemblage. Ces circlips sont couramment utilisés en mécanique générale, maintenance industrielle, fabrication d’équipements, transmissions, machines-outils, automatismes et ensembles automobiles, partout où un maintien sûr, rapide à poser et durable est nécessaire.