DISQUE ABRASIF GRAIN 120

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 disque abrasif grain 120 pour professionnels. Vous retrouverez des disques de ponçage de différents diamètres : 125 mm, 150 mm, 50 mm,..., de différentes couleurs, de différents grains : 120, 80, 60,... et de différentes formes.
Filter

Le disque abrasif grain 120 est un accessoire incontournable pour de nombreux professionnels, offrant une finition de surface exceptionnelle grâce à sa granulométrie fine. Adapté à une vaste gamme d'applications, notamment dans l'industrie automobile pour le ponçage des carrosseries, ou dans le secteur du bois pour lisser les surfaces avant finition, ce produit se distingue par sa polyvalence et sa capacité à produire des résultats précis et homogènes. La conception du disque abrasif grain 120 assure également une longue durée de vie et une résistance accrue, ce qui le rend économique et fiable pour les utilisations professionnelles exigeantes. Son efficacité et sa durabilité en font un outil privilégié dans les domaines nécessitant des finitions de haute qualité.