MARTEAU RIVOIR
Marteaux rivoirs : frappez, rivetez et dressez le métal en mécanique et en maintenance
Les marteaux rivoirs sont des marteaux de mécanicien à tête forgée, dotée d'une face de frappe plane et d'une panne arrondie ou en forme de coin, utilisés pour frapper, riveter, dresser et ajuster des pièces métalliques. Leur forme, dite « type français », se retrouve dans les ateliers de mécanique, de chaudronnerie et de maintenance. Ils se déclinent en poids de 100 g à 2 kg et en différents manches, en bois (hickory, frêne) ou en matériaux composites. Les mécaniciens, les serruriers, les métalliers, les chaudronniers et les équipes de maintenance les emploient pour des travaux de frappe précise ou puissante selon le poids choisi.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le marteau de mécanicien est l'un des outils les plus anciens de l'atelier : sa forme générale n'a guère changé depuis des siècles, mais ses matériaux ont beaucoup évolué. La panne du rivoir sert à écraser le bout d'un rivet pour former sa seconde tête, un geste fondamental dans l'assemblage de pièces métalliques avant l'arrivée du soudage et des fixations modernes. La tête est forgée dans un acier spécial puis traitée thermiquement : une trempe localisée par induction durcit les parties travaillantes tout en conservant un cœur plus tenace, ce qui évite l'éclatement lors des chocs. Côté manche, le bois de hickory est apprécié depuis longtemps pour sa capacité à absorber les vibrations, tandis que les manches tri-matière en fibre de verre, polypropylène et élastomère ont apporté plus de résistance à la casse et plus de confort.
Les points forts de ce type de produits
- Tête forgée dans un acier spécial à forte teneur en carbone, avec traitement thermique résistant à l'usure
- Faces de frappe et pannes polies, pour une frappe précise et durable
- Large choix de poids, de 100 g à 2 000 g, pour s'adapter à la finesse ou à la puissance requise
- Manche en frêne ou en hickory qui absorbe les chocs, ou manche tri-matière anticasse sur le modèle français
- Liaison tête-manche sécurisée par coin cylindrique scellé à la résine ou par insert métallique, pour limiter le risque de projection de la tête
- Tête anti-éclat et refroidissement intermédiaire entre forge et trempe qui évitent la casse en frappe puissante
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Poids de la tête : de 100 g à 2 000 g selon les références, avec des paliers courants à 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1 000 et 1 500 g
- Longueur : de 260 mm (100 g) à 350 mm (800 g) pour le modèle à manche en frêne
- Manche : frêne allemand vernis à double courbure, hickory français galbé, ou tri-matière en fibre de verre, polypropylène et élastomère
- Matière de la tête : acier forgé spécial ou acier forgé à forte teneur en carbone
- Finition : tête peinte en époxy noir cuit au four sur le modèle à manche hickory
- Traitement : trempe par induction électrique pour une résistance optimale aux impacts
- Fixation du manche : coin cylindrique scellé à la résine synthétique ou insert métallique indémanchable
- Gamme associée : marteau rivoir de 1 500 g intégré dans un lot de servante d'atelier équipée
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Mécanique : frappe de goupilles, de poinçons, de ciseaux à froid et de pièces à ajuster
- Chaudronnerie et métallerie : dressage de tôles, formage et mise en forme de métal
- Serrurerie : rivetage et ajustement de pièces métalliques
- Maintenance industrielle : démontage et remontage de pièces nécessitant des frappes contrôlées
- Atelier : équipement de base des servantes et établis de mécanicien
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir le poids du marteau en fonction du travail : léger pour la précision (100 à 300 g), moyen pour l'usage général (400 à 600 g), lourd pour les frappes puissantes (800 g et plus)
- Saisir le manche à l'extrémité pour profiter du bras de levier et frapper à plat pour éviter les éclats
- Vérifier avant chaque utilisation que la tête est bien fixée au manche, et ne jamais utiliser un manche fendu
- Ne pas frapper deux marteaux ou deux pièces trempées l'un contre l'autre, au risque de projections d'éclats
- Porter des lunettes de protection pour toute frappe sur le métal
- Ranger les marteaux à l'abri de l'humidité et huiler légèrement la tête pour la protéger de la corrosion
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de marteau | Poids de la tête | Manche | Particularité | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Marteau rivoir manche frêne allemand | 100 à 800 g (260 à 350 mm) | Frêne vernis à double courbure | Trempé par induction, coin cylindrique scellé à la résine | Frappe et rivetage en atelier |
| Marteau rivoir manche hickory français | 200 à 2 000 g | Hickory galbé | Tête peinte époxy noir, faces polies | Mécanique générale et frappe puissante |
| Marteau rivoir type français | 315 à 800 g | Tri-matière fibre de verre, polypropylène et élastomère | Indémanchable, tête anti-éclat | Frappe intensive en maintenance |
| Lot de servante d'atelier avec marteau rivoir | 1 500 g | Selon marteau fourni | Servante 7 tiroirs avec 127 outils en alvéoles | Équipement complet d'atelier |