EMBOUT DE VISSAGE PZ2
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 embout de vissage PZ2 pour professionnels. Vous retrouverez des embouts pour visseuses et tournevis, avec différents types d'empreinte : Six pans extérieurs/PZ, Filetage métrique/PZ, Six pans extérieurs,..., différentes tailles, différentes longueurs : 50 mm, 25 mm, 73 mm,..., et différentes matières : Acier.
L'embout de vissage PZ2 est un outil essentiel pour des applications précises en matière de vissage. Conçu pour offrir une compatibilité optimale avec les vis Pozidriv, cet embout assure une transmission de force efficace et réduit le risque de dérapage lors du vissage, garantissant ainsi une finition nette et professionnelle. L'embout de vissage PZ2 trouve son utilité dans divers domaines, notamment dans l'assemblage de meubles, la construction métallique et l'installation de systèmes de ventilation, où la précision et la fiabilité sont primordiales. Sa durabilité et sa conception robuste en font un choix privilégié pour les professionnels souhaitant réaliser des travaux de montage et de réparation avec efficacité et précision.