LAMPE FRONTALE POUR CASQUE DE CHANTIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 lampe frontale pour casque de chantier pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'éclairage, avec différents indices de protection IP : IP 65, IP 20, IP 44,..., de différents flux lumineux : 120 lm, 50 lm, de différentes puissances : 3 W, 1 W, 10 W,..., températures de couleur : 6500 K, 5000 K, 6000 K et différentes autonomies d'éclairage principal.
Filter


Les lampes frontales pour casque de chantier proposées par Würth sont des accessoires indispensables pour les professionnels qui travaillent dans des conditions de faible luminosité. Elles offrent une visibilité optimale et une sécurité accrue sur les chantiers. Les lampes frontales Würth sont dotées de LED puissantes et durables, d'un boîtier robuste et résistant aux chocs, et d'un système de fixation facile et adaptable à tous les types de casques. Elles disposent également d'une autonomie de plusieurs heures grâce à leur batterie rechargeable. Les lampes frontales Würth sont disponibles en plusieurs modèles, selon le niveau d'éclairage souhaité et le mode d'utilisation (fixe ou orientable). Elles sont garanties 2 ans et livrées avec un câble USB et un chargeur secteur.