GOUJON D'ANCRAGE M12 X 160

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 goujon d'ancrage M12 x 160 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 165 mm, 195 mm, 100 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 12 mm, 16 mm, 10 mm,... pour différents types d'application.

Filter

Le goujon d'ancrage M12 x 160 est un élément de fixation robuste, conçu pour assurer une ancrage solide dans les matériaux de construction. Grâce à sa taille et sa résistance, le goujon d'ancrage M12 x 160 est idéal pour des applications variées dans le domaine de la construction et de la rénovation, telles que la fixation de structures métalliques, de machines ou d'équipements lourds sur le béton. Ce produit est reconnu pour sa facilité d'installation et sa capacité à supporter de lourdes charges, offrant ainsi une solution fiable et durable pour les projets nécessitant une fixation de haute qualité. Le goujon d'ancrage M12 x 160 est donc un choix privilégié parmi les professionnels pour des utilisations exigeantes et critiques.