GRAISSE VERTE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 graisse verte pour professionnels. Vous retrouverez des produits de graissage de différentes bases chimiques : Graisse de synthèse et additifs dans des solvants hydrocarbures, Lithium, Lithium/calcium, de différentes couleurs, de différentes quantités : 200 ml, 400 ml, 50 L,... et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Graisses vertes : protégez les mécanismes contre l'usure et les intempéries
Les graisses vertes regroupent différentes formulations reconnaissables par leur couleur et destinées au graissage des équipements mécaniques. Selon les références, elles peuvent être à base de lithium-calcium, de lithium complexe ou de graisse synthétique pour application en aérosol. Elles assurent la lubrification des articulations, engrenages, pignons, roulements et pièces mobiles exposées aux charges ou aux intempéries. Les professionnels les utilisent notamment sur les matériels agricoles, les équipements industriels et les mécanismes nécessitant une graisse adhérente.
La petite anecdote sur ce type de produits
La couleur verte est souvent associée à une graisse polyvalente ou agricole, mais elle n'est pas une classification technique universelle. Deux produits verts peuvent avoir des plages de température, des viscosités et des niveaux de résistance à l'eau différents. Certaines formulations vertes sont conditionnées en tube ou cartouche, tandis que d'autres sont proposées en aérosol pour atteindre des engrenages et pignons difficiles d'accès. La fiche technique reste donc indispensable pour choisir le produit adapté.
Les points forts de ce type de produits
- Réduction des frottements sur les organes mécaniques fortement sollicités.
- Bonne adhérence sur les surfaces verticales et les mécanismes ouverts.
- Formulations adaptées à l'agriculture, à l'industrie et aux équipements extérieurs.
- Résistance à l'eau et aux intempéries pour certaines graisses haute performance.
- Formats variés : tube, cartouche et aérosol.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Graisses en tube ou cartouche à base lithium-calcium : températures indicatives de -30 °C à +120 °C ou de -20 °C à +140 °C.
- Graisse industrielle au lithium complexe : environ -20 °C à +180 °C, avec résistance ponctuelle jusqu'à +200 °C.
- Graisse EP en aérosol : température de service indicative de -25 °C à +150 °C.
- Couleurs rencontrées : vert, vert opale ou nuances proches selon la formulation.
- Propriétés possibles : sans silicone, sans acide, sans résine ou sans AOX.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Graissage des articulations et équipements agricoles.
- Engrenages, chaînes et pignons exposés à la poussière ou à l'humidité.
- Mécanismes industriels soumis à des températures élevées.
- Pièces mécaniques extérieures de véhicules et d'engins.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Éliminer l'ancienne graisse et les impuretés avant d'appliquer une nouvelle couche.
- Utiliser un aérosol pour les zones difficiles d'accès et une cartouche pour les graisseurs.
- Vérifier la compatibilité avec les joints, plastiques et revêtements présents.
- Renouveler le graissage selon la fréquence d'utilisation et l'exposition aux intempéries.
- Ne pas considérer la couleur comme le seul critère de sélection.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Conditionnement | Température indicative | Application |
|---|---|---|---|
| Graisse agricole EP2 | Tube ou cartouche | -30 à +120 °C | Matériels agricoles |
| Graisse industrielle haute température | Cartouche | -20 à +180 °C | Machines industrielles |
| Graisse EP pour engrenages | Aérosol 500 ml | -25 à +150 °C | Engrenages et pignons |
| Graisse multifonctions | Tube | -20 à +140 °C | Articulations et mécanismes |