BANDE ABRASIVE GRAIN 220
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 bande abrasive grain 220 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de ponçage de diverses couleurs, grains : 120, 220, 220 (A100),..., formes et largeurs : 100 mm, 30 mm, 35 mm,....
Filter
La bande abrasive grain 220 est un outil polyvalent et efficace dans le domaine du travail des surfaces. Grâce à sa finesse, elle est particulièrement adaptée au ponçage de finition, permettant d'obtenir des surfaces lisses et prêtes à être peintes ou vernies. Utilisée sur le bois, le métal ou encore le plastique, la bande abrasive grain 220 offre une grande précision dans le lissage des imperfections. Son application s'étend à la restauration de meubles, à la préparation de pièces automobiles pour la peinture, et à la finition de créations en bois ou en métal. La bande abrasive grain 220 est donc un outil indispensable dans les domaines de la menuiserie, de la métallurgie et de la restauration d'objets divers.
Recommandations
Bande périphérique
Bande à poncer
Enduit pour bande placo
Gaine thermorétractable transparent
Gaine isolante
Boulon à œil DIN 444
Collier de serrage pour silencieux
Écrou à embase M10
Disque diamant à meuler
Vis pour placo au plafond
Écrou M10
Goujon d'ancrage M12 x 75
Scellement chimique portail
Rondelle M40